絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(46)
  • P・O・Pプロダクツ(5,152)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,841)
  • MAGIQ(東京堂)(1,413)
  • CAPTAIN STAG(1,104)
  • 友屋(1,024)
  • HEADS(ヘッズ)(1,003)
  • アルファ[販促](831)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](764)
  • 東京堂(726)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(705)
  • HEIKO(671)
  • ジャストコーポレーション(660)
  • 河淳(550)
  • ササガワ(510)
  • ロゴス(404)
  • サンクリエイト(386)
  • EBM(江部松商事)(341)
  • SG Wonder zone(321)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ

    保冷剤ソフト【S・M・L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
    用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
  • ネットフックシングルワイヤータイプ アイリスオーヤマ

    ネットフックシングルワイヤータイプ

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    材質スチール径(Φmm)5耐荷重(kg)1
  • イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマ

    イーゼル 屋外対応

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
    用途飲食店・アミューズメント施設・病院の立て看板にもトラスコ品番484-8225材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPシルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
  • 両面ブラックボード アイリスオーヤマ

    両面ブラックボード

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
    用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。材質天然木(ラッカー塗装)、スチール質量(kg)4.5板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820
  • HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
    用途食品、飲料の保冷に。
  • イーゼル 天然木 アイリスオーヤマ

    イーゼル 天然木

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
    材質天然木、スチール質量(kg)約2.5耐荷重(kg)5適合サイズ(mm)幅280~650、高さ200~1050、厚さ30以下のボード寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
  • HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐16℃
  • イーゼル 1120 アイリスオーヤマ

    イーゼル 1120

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。 ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。 ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
    質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×570×1110適合サイズ高さ220~1180mm、幅200~800mm、厚さ30mm以下のボード
  • パネルスタンド アイリスオーヤマ

    パネルスタンド

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
    トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
  • HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    冷たさが長持ちする長時間タイプの保冷剤です。冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。保冷時間が約20%UPし保冷持続時間16時間を実現しました(。)。冷凍時間も6~12時間と高サイクルで使用可能です。外出時など長時間保冷する必要がある際に最適です。耐冷温度-50℃まで対応。業務用冷凍庫にも使用できます。HUGEL真空断熱クーラーボックスと併用することで更に保冷力がUPします。アイリスオーヤマ 超低温タイプとの比較(エアロゲルソフトクーラーボックス15L使用時)。
    成分水、有機物、増粘剤、防腐剤耐冷温度(℃)-50保冷温度-5℃凍結方法・時間凍結目安時間:(約)6~12H(-20℃で凍結させた場合)
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A
  • イーゼル 1200H アイリスオーヤマ

    イーゼル 1200H

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。黒板やホワイトボードを立て掛けられます。
    適合幅約60cm×高さ約80cm、厚さ約3cm以下材質天然木耐荷重(kg)約5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約37×約116
  • HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス アイリスオーヤマ

    HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    【超保冷×超冷却】宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。 最大保冷時間(※) 15L:最大3.7日 25L:最大5.1日 40L:最大5.4日 ※メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。
    用途食品、飲料の保冷に。チャコールグレー
  • HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結スティックタイプ アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結スティックタイプ

    アイリスオーヤマ
    799税込879
    1台
    当日出荷
    【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐10℃
  • フォールディングテーブル アイリスオーヤマ

    フォールディングテーブル

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外に馴染む木目調デザインで、テーブルの高さ調整が可能なフォールディングテーブルです。 メラミン加工の天板を採用しているので、傷付きにくく熱にも強いです。 テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。 天板の下には、メッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。 収納時は、簡単に折りたたむことが出来ます。
    ブラウン耐荷重(kg)約30
  • ブラックボード アイリスオーヤマ

    ブラックボード

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シンプルなデザインのウッドブラックボードです。 本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用しているので、壁に掛けて使用しても壁への負担が少ないです。 マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。 飲食店・アミューズメント施設・病院:オフィスなどにおすすめです。 吊り下げて壁掛看板として使用したり、イーゼルと一緒に使用して店舗の立て看板にも。 ■付属品:マーカー(白)1本、吊り下げ部品2個、ひも1本、ネジ2個、ペントレー1個(NBM-69サイズのみ)
  • HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】 アイリスオーヤマ

    HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    【超保冷×超冷却】最大約1.8日の保冷力で、タテ、ヨコ2Way仕様です。最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。部活、スポーツ時や熱中症対策に最適です。
    材質ポリエステル、ポリエチレン、PEVAチャコールグレー質量(g)400容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×175
  • ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトルダイレクトボトル

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
    材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
  • HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。 氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。 屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。 飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。 アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。
    仕様氷保持時間:(約)240時間チャコールグレー質量(g)970容量(L)実容量:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×116×338保冷時間(時間)(約)80保冷効力(℃)(約)5以下(6時間)保温時間(h)(約)60
  • ステンレスケータイボトル スポーツジャグ アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトル スポーツジャグ

    アイリスオーヤマ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    そのまま飲める直飲みタイプでスポーツやアウトドアに最適な2Lのスポーツジャグです。 ボタンロックで持ち運び時漏れを防ぐ。
    材質本体/ステンレス鋼、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン質量(g)約990容量(L)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×133×329保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ
  • パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品 アイリスオーヤマ

    パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
    トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
  • パネルスタンド アイリスオーヤマ

    パネルスタンド

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
    適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード材質スチール(クロームメッキ)質量(kg)4.8外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト質量(g)10000電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320USBポート(出力)5V、1A定格内容積(L)20
  • ヘキサタープ アイリスオーヤマ

    ヘキサタープ

    アイリスオーヤマ
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただけるヘキサタープです。 UPF50+の紫外線保護指数をほこり、肌を守ってくれるから日差し除けにもおすすめです。 耐水圧2000mmに対応。急な雨にも安心です。 ロープには反射材がついているから、夜の暗いシチュエーションも張り綱の位置を確認できます。
    仕様UPF50+セット内容タープ本体1枚、ポール2本、センターロープ2本、サイドロープ4本、ペグ8本、キャリーバッグ1個質量(g)4400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約4400×4400×2310、収納時:約680×110×110耐水圧(mm)2000
  • ステンレスケータイボトル スクリュー 500ml アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトル スクリュー 500ml

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口が2サイズあるため、冷たい飲み物はたっぷり飲める大きな口から、温かい飲み物はゆっくり飲める小さな口からと、使い分けることができます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。
    材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン【飲み口】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン質量(g)241容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×0×220保温効力(℃)70度以上(6時間)保冷効力(℃)8度以下(6時間)
  • マルチコンパクト 照明コード ラインコンセント用2Pプラグ アイリスオーヤマ

    マルチコンパクト 照明コード ラインコンセント用2Pプラグ

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1本
    5日以内出荷
    棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
    寸法(mm)500
  • マルチコンパクト 照明渡りコード アイリスオーヤマ

    マルチコンパクト 照明渡りコード

    アイリスオーヤマ
    469税込516
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
  • ウッドグレインテーブル アイリスオーヤマ

    ウッドグレインテーブル

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ロールトップでコンパクトに収納できるウッドグレインテーブルです。 テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。 天板の下には、メッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。
    ナチュラル耐荷重(kg)約30
  • キャンプチェア ロータイプ アイリスオーヤマ

    キャンプチェア ロータイプ

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    安定した座り心地にこだわった、キャンプチェアロータイプです。 収納や持ち運びに便利な収納袋が付いています。 ドリンクホルダー付きサイドテーブルが付いています。
    質量(g)1500耐荷重(kg)約120座面高さ(mm)約300
  • HUGEL 真空断熱マグボトル アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱マグボトル

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。カラーはアッシュホワイトとチャコールグレーの2色です。
    質量(g)230容量(L)実容量:0.5保冷時間(時間)(約)24保温効力(℃)(約)77以上(6時間)保冷効力(℃)(約)7以下(6時間)保温時間(h)(約)18寸法(幅W×高さH)(cm)Φ73×243
  • ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL アイリスオーヤマ

    ステンレスマグボトル フラワーカラー500mL

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム質量(g)276容量(L)0.5口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×215(ふた込み)保温効力(℃)67以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
  • ステンレスケータイフードジャー アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイフードジャー

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    落ち着いたシンプルなデザインのフードジャーです。 温かいスープや汁物はもちろん、サラダやフルーツ、冷たい食べ物にも使用できる保温・保冷両用です。 口が広くて、注ぎやすく、食べやすい設計です。 樹脂製の飲み口でやさしい口あたりです。 パーツが少なく、お手入れが簡単です。 ランチに大活躍の1週間分のレシピ付きです。
    材質本体内びん:ステンレス鋼、本体胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、せんカバー:ステンレス鋼、せん:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
  • マルチコンパクト 照明コード コンセント差し込み用 アイリスオーヤマ

    マルチコンパクト 照明コード コンセント差し込み用

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
    寸法(mm)1500
  • 棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプ アイリスオーヤマ

    棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプ

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1本
    11日以内出荷
    商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000
  • ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。
    材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン【飲み口】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン質量(g)250容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)
  • ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。
    材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(L)0.35口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
  • ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL アイリスオーヤマ

    ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様保温・保冷両用材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム質量(g)218容量(L)0.35口径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×165(ふた込み)保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
  • ステンレスタンブラー450ml アイリスオーヤマ

    ステンレスタンブラー450ml

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。スタイリッシュなフォルムのストレート型です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。片手でも持ちやすい形状です。コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。底面に丸みがあり洗いやすくなっています。保温・保冷両用です。
    材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装質量(g)179容量(L)0.45寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×173保冷効果6℃以下(1時間)
  • ステンレスタンブラー360ml アイリスオーヤマ

    ステンレスタンブラー360ml

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    食卓に馴染む形状とカラーリングのタンブラーです。スタイリッシュなフォルムのストレート型です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので机上も濡れません。飲み口が厚く、口当たりがよくなっています。片手でも持ちやすい形状です。コーヒーや紅茶はもちろん飲酒時にもぴったりのサイズ感です。底面に丸みがあり洗いやすくなっています。保温・保冷両用です。
    材質本体:ステンレス鋼、外側:アクリル樹脂塗装質量(g)154容量(L)0.36寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×140保冷効果7℃以下(1時間)
  • fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ

    fulme. マグボトル ストレートハンドル付

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。スクリュータイプです。氷も入れやすい広口です。パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。お手入れが簡単で、衛生的に使えます。ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。ツヤのある質感に仕上げました。真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。
    材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン質量(g)210容量(L)0.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×245保冷効果70℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品