HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続
冷たさが長持ちする長時間タイプの保冷剤です。冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。保冷時間が約20%UPし保冷持続時間16時間を実現しました(
)。冷凍時間も6~12時間と高サイクルで使用可能です。外出時など長時間保冷する必要がある際に最適です。耐冷温度-50℃まで対応。業務用冷凍庫にも使用できます。HUGEL真空断熱クーラーボックスと併用することで更に保冷力がUPします。
アイリスオーヤマ 超低温タイプとの比較(エアロゲルソフトクーラーボックス15L使用時)。
- 成分
- 水、有機物、増粘剤、防腐剤
- 耐冷温度(℃)
- -50
- 保冷温度
- -5℃
- 凍結方法・時間
- 凍結目安時間:(約)6~12H(-20℃で凍結させた場合)
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


































