コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン
お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール
材質フレーム:アルミ押出形材
寸法(mm)ベース:500×500
質量(kg)約16.5
色ブラック
消費電力(W)36
電源DC12V1.2A
コード長さ(m)本体から3+アダプター1
総高さ(mm)1390
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
面板寸法(W×H)(mm)465×1295
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:445×1270
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)単相100(50/60)
付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)36
電源DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270
コード長さ(m)本体から3+アダプター1
総高さ(mm)1390
ベース寸法(mm)500×500
面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド
屋内のレストラン街でも目立ちます。
地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式
材質アルミ、樹脂
色温度(K)6000~6500相当
保証期間納品日から6ヶ月
電源12V5A
対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。