絞り込み
ブランド
- シャープ
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- cotta(3,316)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,776)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- ストア・エキスプレス(1,398)
- MAGIQ(東京堂)(1,387)
- CAPTAIN STAG(1,273)
- HEADS(ヘッズ)(1,074)
- 友屋(1,040)
- アルファ[販促](924)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(704)
- HEIKO(686)
- ジャストコーポレーション(574)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る

普通紙ロールペーパー 5巻
シャープ¥919税込¥1,0111パック(5巻)当日出荷シャープ純正普通紙ロールペーパー。幅(mm)445長さ(m)【ロール】60内径(Φmm)【ロール紙穴】17.5外径(Φmm)80コード52199615アズワン品番65-0494-87
窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム
シャープ¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド質量(g)約260(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)2(モノラル)消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A範囲集音:最大60cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω内蔵マイクアナログMEMS×2






![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)