絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(152)
  • cotta(13,106)
  • EBM(江部松商事)(7,168)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,987)
  • リスパック(4,185)
  • TKG(3,777)
  • パール金属(3,720)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,575)
  • CAPTAIN STAG(1,525)
  • MAGIQ(東京堂)(1,409)
  • ストア・エキスプレス(1,396)
  • カネ大白木屋(1,371)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通紙ロールペーパー 5巻 シャープ

    普通紙ロールペーパー 5巻

    シャープ
    919税込1,011
    1パック(5巻)
    欠品中
    シャープ純正普通紙ロールペーパー。
    幅(mm)445長さ(m)【ロール】60内径(Φmm)【ロール紙穴】17.5外径(Φmm)80コード52199615アズワン品番65-0494-87
  • シャープ 業務用電子レンジ シャープ

    シャープ 業務用電子レンジ

    シャープ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
    付属品メモリステッカー質量(kg)13品番RE-3300P容量(L)25電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310消費電力(kW)1.43庫内寸法(mm)340×360×H200庫内容量(L)25TKG品番9-0709-0401
  • 冷凍庫 シャープ

    冷凍庫

    シャープ
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
    仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
  • 業務用電子レンジ シャープ

    業務用電子レンジ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    20日以内出荷
    デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
    付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
  • HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A シャープ

    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A

    シャープ
    9,788税込10,767
    1個
    8日以内出荷
    付属品ヘラ(2個入り×2組※ヘラは消耗品です)、稲田俊輔氏監修メニュー集、取扱説明書寸法(mm)【アームを開いた状態】160×175×158【閉じた状態】77×175×158質量(kg)0.4保証期間1年
  • HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋 シャープ

    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋

    シャープ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋(フッ素コート内鍋)。対応する製品一覧。KN-HT24B-R、KN-HW24C-R、KN-HW24E-R、KN-HW24E-W、KN-HW24F-R、KN-HW24F-W、KN-HW24G-R、KN-HW24G-W
  • HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋 シャープ

    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋

    シャープ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋。対応する製品一覧。KN-HT16E-R、KN-HT99A-R、KN-HT99B-R、KN-HW16D-R、KN-HW16D-W、KN-HW16E-R、KN-HW16E-W、KN-HW16F-R、KN-HW16F-W、KN-HW16G-B、KN-HW16G-W、KN-SH16W-W
  • 水なし自動調理鍋 シャープ

    水なし自動調理鍋

    シャープ
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)3.7外形寸法(mm)220×305×240容量(L)【調理】1電源AC100V(50-60Hz共用)定格消費電力(W)350電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式)設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90モード86(自動メニュー70/手動メニュー16)満水容量(L)2保温時間(h)最大12
  • 窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム シャープ

    窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム

    シャープ
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
    用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド質量(g)約260(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)2(モノラル)消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A範囲集音:最大60cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω内蔵マイクアナログMEMS×2