看板・POP・掲示用品 :「LEDスタンド」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール 材質フレーム:アルミ押出形材 寸法(mm)ベース:500×500 質量(kg)約16.5 ブラック 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 キャスター径(Φmm)40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 面板寸法(W×H)(mm)465×1295 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:445×1270
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)単相100(50/60)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270 コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 ベース寸法(mm)500×500 面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

付属品ACアダプター付 材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm 質量(kg)約8.6 サイズA3 消費電力(W)25.92 入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz パネルサイズ(mm):331×454 ベース寸法(mm)Φ350 照度(Lux)2500 パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230 ポスター寸法(mm)595×837 表示有効寸法(mm)277×400
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

明るく目立つLEDパネル付きスタンド。 高輝度の明るい4000Lux!! LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。 縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール 寸法(mm)ベース:330×245 質量(kg)5.3 高さ(mm)1090(面板含む最大時) 備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ 消費電力(W)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25 コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5 パネルサイズ(mm)467×344 照度(Lx)4000 保証期間納品日から6ヶ月 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド 屋内のレストラン街でも目立ちます。 地下街・ショッピングモールなどのエントランスに アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式 材質アルミ、樹脂 色温度(K)6000~6500相当 保証期間納品日から6ヶ月
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源12V5A 対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷