絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- SATO(サトー)(119)
- brother(ブラザー)(75)
- 日本プリメックス(56)
- 友屋(55)
- トスカバノック(45)
- HEIKO(33)
- 新盛インダストリ(12)
- サトー(11)
- タカ印(ササガワ)(11)
- サトーゴーセー(11)
- ラベルモト(9)
- 河淳(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](7)
- ササガワ(7)
- オープン工業(5)
- クルーズ(5)
- 明和産業(5)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
![感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109396-140124-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1セット(6巻)ほか当日出荷から翌々日出荷用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71013994-230207-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド仕様オートカッター適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)![紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(6巻)当日出荷LP‐80用感熱ラベルです。用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7![紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980~税込¥14,278~1セット(6巻)当日出荷LP‐80用感熱ラベルです。用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
拡大印刷機用 用紙
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781箱翌々日出荷感熱紙G。低コストの屋内掲示向け感熱紙です。白色高保存紙。感熱紙Gに比べ、紙に厚みがあり、爪でなぞっても黒くなりにくい。長期屋内掲示に適しています。クロス合成紙。耐水・耐候性に優れたクロス素材のロール紙。長期屋外掲示に適しています。![大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
大型長尺サーマルプリンタ脚部
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台(18.8kg)5日以内出荷電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能




![感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109396-140124-02.jpg)
![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71013994-230207-02.jpg)
![紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)