絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • SATO(サトー)(136)
  • brother(ブラザー)(93)
  • 東芝テック(64)
  • 日本プリメックス(56)
  • 友屋(55)
  • トスカバノック(45)
  • HEIKO(34)
  • RICOH(リコー)(18)
  • 新盛インダストリ(13)
  • タカ印(ササガワ)(11)
  • サトーゴーセー(11)
  • EPSON(9)
  • サトー(9)
  • ラベルモト(9)
  • 河淳(8)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](7)
  • Zebra Technologies(7)
  • ササガワ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
    付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド仕様オートカッター適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
  • 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7
  • 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    929,800税込1,022,780
    1台(43kg)
    3日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
  • 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    拡大印刷機用 用紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1箱
    翌々日出荷
    感熱紙G。低コストの屋内掲示向け感熱紙です。白色高保存紙。感熱紙Gに比べ、紙に厚みがあり、爪でなぞっても黒くなりにくい。長期屋内掲示に適しています。クロス合成紙。耐水・耐候性に優れたクロス素材のロール紙。長期屋外掲示に適しています。
  • 大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ脚部

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台(18.8kg)
    5日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
値付け/タグ用品