絞り込み
ブランド
- 日本プリメックス
- SATO(サトー)(136)
- brother(ブラザー)(93)
- 東芝テック(63)
- 友屋(55)
- トスカバノック(47)
- HEIKO(33)
- RICOH(リコー)(16)
- サトー(13)
- 新盛インダストリ(13)
- タカ印(ササガワ)(11)
- サトーゴーセー(11)
- EPSON(9)
- ラベルモト(9)
- 河淳(8)
- NEC三菱(7)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](7)
- Zebra Technologies(7)
- ササガワ(7)
- ブランドをもっと見る

サーマル紙ロール(10巻入)
日本プリメックス¥4,298~税込¥4,728~1セット4日以内出荷仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。仕様梱包単位(巻/箱):10紙管外径(mm)18紙幅(mm)58
超小型レシートプリンター
日本プリメックス¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷手のひらサイズのNEX-C200は、超小型サイズながら高性能を誇る優れもの。2インチ(58mm)感熱ロール紙専用の卓上型サーマルレシートプリンターです。 クリーンでスマートな見た目とは裏腹にその印字速度は100mm/秒を誇り、忙しい作業をスムーズにサポートします。 通常の文字印刷のほか、各種バーコードやQRコードも印刷可能なため、計測器や測定機、医療機器などに留まらず様々なレシート印刷用途にご使用いただけます。 極限まで小さくしたことで超軽量設計となっており、壁掛け設置にも対応。設置スペースを選びません。 使いやすさの観点からペーパードロップイン方式を採用しており、用紙の交換もストレスなく行えます。 専用のACアダプターを同梱しており、インターフェイスもUSB接続、シリアル接続のほかBluetooth通信に対応したモデルを用意。Bluetoothモデルはスマホやタブレットへの接続も簡単ですぐにご利用いただけます。 NEX-C200は、シンプルな操作で誰でも使いやすいので、初めての方でも安心してお使いいただけるおすすめのレシートプリンターです。ビジネスの付加価値として、きっとご満足いただけます。仕様●エラー表示:ERROR LED●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2取付垂直、水平ピッチ(mm)紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:18最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモードカッター手切り(ティアバー)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
ACアダプター(DC8.5V)
日本プリメックス¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)3.52保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり定格出力電力(W)30コネクタAC入力:ACインレット2極定格出力電圧(V)DC8.5寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
POSレシートプリンター
日本プリメックス¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
高性能キオスクプリンター
日本プリメックス¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能。32諧調制御による美しい印字が可能。QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応。紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)。厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
モバイルバッテリー
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)対応機種NEX-M3302、NEX-M2302公称電圧(V)7.2充電電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)2600
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
サーマル紙ロール(10巻入)
日本プリメックス¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷サーマルロール紙仕様梱包単位(巻/箱):10長さ(m)用紙:約68外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約75紙幅(mm)58
ポータブルプリンタ
日本プリメックス¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷感性に訴える、洗練されたデザイン。オートカッタを標準搭載。レシートを綺麗にカットできます。スマートフォンやiPhone、タブレット端末との接続が可能。iOS対応(MFi認証)プリンターです。バッテリとACアダプタの2電源駆動が可能。大容量バッテリにより長時間駆動が可能。自動パワーセーブ機能。待機時間が0.5秒以上経過すると自動的にパワーセーブに入ります。カラーバリエーション(青、赤、黒、緑、黄)にも、オプション対応いたします。ご相談ください。仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS C 6226・1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:50印字速度最大100mm/秒 (DC8.5V時)バーコードUPC-A/E、 JAN-13/8(EAN-13/8)、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、 CODE93、 GS1 DataBar、 QRコード、 PDF417インターフェイスUSB2.0 及び、Bluetooth (Version2.1+EDR 互換)紙幅(mm)58印字幅(mm)48
キオスクプリンター
日本プリメックス¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷NP-K3052D-000は、3インチ幅(80mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●推奨サーマル紙ロール:TP8080●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):576ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
パネルマウントプリンター
日本プリメックス¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷パネルマウントプリンターNP-P2071Mは、コンパクト設計、低電圧駆動ながら印字速度100mm/秒の高品質な印刷を実現しました。 計測機器やキオスク端末、セルフレジや自動精算機といった幅広い印刷ニーズに対応した、あらゆる機器・装置への実装に最適なパネル型モジュールプリンターです。 3種のインターフェース(USB、シリアル、パラレル)に対応したマルチインターフェースを採用しており、多様な業種、様々なアプリケーションの要求にお応えします。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、幅広いビジネスで利便性を向上します。 プリンター前面のパネルが大きく開口するペーパードロップイン機構を採用し、用紙の交換も簡単。また、安定したペーパーニアエンド検出機能を備えており、突発的な用紙切れリスクを大幅に軽減します。仕様●ペーパーニアエンド/センサー形式:反射型フォトセンサー●ペーパーニアエンド/検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントC(8 × 16ドット) 48桁 1.00 × 2.00mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)24桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性仕様:耐パルス性 1億パルス、耐摩耗性 50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5850(10巻入) 幅58mm × 径50mm●総ドット数(ドット):384取付垂直ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、 Code page 437、Code page 858、国際文字、 韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、 ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、 アラビア語、タイ語、ヘブライ語電源電圧(V)DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字時 平均 約1.1A、最大 約3.4A最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大(最大3倍角)、縦倍拡大(最大3倍角)、 4倍角文字、強調印字、二重印字、 倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、 CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、 GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded [二次元コード]QRコード モデル2、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、 PDF417、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、 UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、 GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、 GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrixモード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(セントロニクス準拠)カッターテアバー(手切り)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
デスクトッププリンター
日本プリメックス¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。用途各種レシート発行、チケット発行仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度90mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)48
高信頼性キオスクプリンター
日本プリメックス¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷印字幅104mmに対応、幅広い印字領域。耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム。100万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR codeインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)112印字幅(mm)104
チケットプリンター
日本プリメックス¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060
チケットプリンター
日本プリメックス¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060
高精細印字キオスクプリンター
日本プリメックス¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷解像度 300dpi の高精細プリントヘッドを搭載。紙幅可変メカニズムを装備(53~86mmに12段階で対応)。最大外径83mmのロール紙に対応。オプションのペーパーホルダーにより、最大外径250mmのロール紙まで使用可能。を搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。広温度範囲: -20℃~60℃、 戸外での使用も可能。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用用途券売機、クーポン券、e-チケットなどの高精細な印字に好適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):960文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、 人名漢字2010年度版、国内向けコード、code page 437、Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、 スカンジナビア語、 トルコ語、 韓国語、 中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、CODE93、 QR code (model2)、 PDF417インターフェイスUSB (V2.0 Full speed)紙幅(mm)53~86 (12段階)の紙幅に対応印字幅(mm)最大81.3
エンドレスキオスクプリンター
日本プリメックス¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適仕様●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83×2印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72
エンドレスキオスクプリンター
日本プリメックス¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:20~30文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83電源電圧(V)DC24印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:200mm/秒紙厚(μm)59~75アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58文字幅(mm)最大:52ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター
日本プリメックス¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、。及びオートローディング方式での用紙交換も可能。カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ。挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易。広温度範囲 -15℃~60℃。厚紙に対応 59μm~150μm。オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応。ソフト開発支援ツールあり。7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69
キオスクプリンター
日本プリメックス¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能。挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。厚紙に対応可能 59μm~150μm。ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。カスタムのご相談もお受け致します。用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用)印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)58(標準)、60印字幅(mm)52(標準)、54
ジャーナルプリンター
日本プリメックス¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。用途POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):448文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)56
フェイスマウント プリンター
日本プリメックス¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。低電圧駆動 DC12V。優れた価格対応力。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80印字速度100mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)54
高信頼性キオスクプリンター
日本プリメックス¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80
高性能キオスクプリンター
日本プリメックス¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:90印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72
キオスクプリンター
日本プリメックス¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):448文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)マイクロQRコードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)56
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル
日本プリメックス¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)。用紙サイズは2インチ幅、3インチ幅を選択可能
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー
日本プリメックス¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備外径(Φmm)最大用紙:250対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ内径(inch)用紙:1、2、3紙幅(mm)58608085112
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル
日本プリメックス¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダー。ロール紙外径 最大200mmに対応。アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能。アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能外径(Φmm)用紙:200対応機種NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
LEDプレゼンター
日本プリメックス¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能仕様用紙排出速度(mm/秒):約260長さ(mm)用紙:60~250紙厚(μm)59~130紙幅(mm)112
LEDプレゼンター
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80
サーマル紙ロール(5巻入)
日本プリメックス¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷サーマルロール紙仕様梱包単位(巻/箱):5長さ(m)用紙:約79外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約64紙幅(mm)80
サーマル紙ロール(10巻入)
日本プリメックス¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷サーマルロール紙(コアレス)仕様●梱包単位(巻/箱):10●紙管コア:なし長さ(m)用紙:約77内径(Φmm)用紙:20外径(Φmm)用紙:80紙厚(μm)約59紙幅(mm)58
サーマル紙ロール(5巻入)
日本プリメックス¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷サーマルロール紙(コアレス)仕様●梱包単位(巻/箱):5●紙管コア:なし長さ(m)用紙:約76内径(Φmm)用紙:20外径(Φmm)用紙:80紙厚(μm)約59紙幅(mm)80















































![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)