カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SATO(サトー)(136)
- brother(ブラザー)(93)
- 東芝テック(64)
- 日本プリメックス(56)
- 友屋(55)
- トスカバノック(46)
- HEIKO(34)
- RICOH(リコー)(18)
- サトー(13)
- 新盛インダストリ(13)
- タカ印(ササガワ)(11)
- サトーゴーセー(11)
- EPSON(9)
- ラベルモト(9)
- 河淳(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](7)
- Zebra Technologies(7)
- ササガワ(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ハンドラベルUNO2W用
サトー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(6巻)当日出荷強粘着標準デザインラベル「赤ライン」。 二段(二行)印字用ラベルで「価格表示」・「日付け表示」・「ロットNo.表示」と様々な用途に使用できます。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。材質上質紙寸法(mm)1片:16×26
はがき・チラシ用フック
TRUSCO¥769~税込¥846~1セット(100本)当日出荷店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色乳白色質量(g)140
ループロック
サトーゴーセー¥7,498~税込¥8,248~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ナイロン66
タグピン スタンダード(Sタイプ)
HEIKO(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1パック(10000本)当日出荷商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します。 専用のガンが必要です。 10000本入。100本連結。材質ナイロン
ヘイコータグピンN
HEIKO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです。 セット内容 ・ガン・お試し打ち用ピン(20mmピン200本、25mmピン200本)メーカー商品コード003734020
SP/UNO1C 共通ラベル
SATO(サトー)¥3,098税込¥3,4081パック(1000枚×10巻)当日出荷SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の黄ベタ 強粘タイプラベル種別共通-2材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)黄ベタ
スキャントロリボン T110T
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300
プチラパン PW208NX
SATO(サトー)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。付属品バッテリー仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約444規格VCCI Class B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますコード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
ビーズタイ
TRUSCO¥199税込¥2191セット(100本)当日出荷トラスコ品番115-3674材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)幅(mm)1.8色乳白質量(g)21使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)36引張強度90N本体寸法(mm)奥行49ピン長さ(mm)150
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】
ニチバン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10巻)当日出荷仕様赤線2本入りタイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6ラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ)
HEIKO(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです。セット内容ガン・お試し打ち用ピン(18mmピン200本、25mmピン200本)メーカー商品コード003734010
熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り
brother(ブラザー)¥22,980税込¥25,2781箱(10巻)当日出荷熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
スキャントロリボン T115A
SATO(サトー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジンRoHS指令(10物質対応)対応適合リボンT115A巻数(m)300巻
長尺紙テープ
brother(ブラザー)¥10,980税込¥12,0781箱(3ロール)当日出荷長尺紙テープ用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)102ロール長さ(m)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プチラパンラベル ノンセパ
SATO(サトー)¥59,980税込¥65,9781箱(200枚×100巻)ほか当日出荷から5日以内出荷巻き枚数が多く、台紙ゴミが出ない、現場作業に適しています。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種プチラパン(Petit lapin) PT/PWシリーズ色白無地タイプノンセパ基材感熱紙(ノンセパサーマル紙)粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120
システムウェーブ¥9,498税込¥10,4481台当日出荷小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
吊るし紐(PP)1000本入り
ジャストコーポレーション¥559税込¥6151袋(1000本)当日出荷値札に通して両端を差し込めば簡単に商品のプライスタグとして使えます。用途簡単操作で誰でも取り付け可能です。材質ポリプロピレン長さ(mm)130
PDラベル C-1 縦
SATO(サトー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000枚×6束)ほか当日出荷から5日以内出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。種類C-1縦基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P115×W80RoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロリボン R335B
SATO(サトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類レジンRoHS指令(10物質対応)対応
提札H80(アパレル用)縦型
ザップ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(1000枚)当日出荷から5日以内出荷ブランド・スタイル・サイズ表記が可能。 色ごとにコーナーして使えます。用途古着などの販売の値札に寸法(幅W×高さH)(mm)38×80
替ニードル スタンダード(Sタイプ)3本入
HEIKO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(3本)当日出荷タグピン・スタンダード専用の交換針です。3本入り。メーカー商品コード003734100
サーマル紙ロール(10巻入)
日本プリメックス¥4,298~税込¥4,728~1セット4日以内出荷仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。仕様梱包単位(巻/箱):10紙管外径(mm)18紙幅(mm)58
めくるんBIG
メイワパーツ¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から6日以内出荷『めくるん』に大きいサイズが登場しました めくりやすさはそのまま。 文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。 得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなどその他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。質量(g)約116(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】文字色黒カード数字:0~9背景色白色
糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱
トスカバノック¥26,980税込¥29,6781箱(5000本)当日出荷アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。 糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。 環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。