5ページ目: 値付け/タグ用品

712件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱 トスカバノック

    糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱

    トスカバノック
    26,980税込29,678
    1箱(5000本)
    当日出荷
    アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。 糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。 環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
  • PW208シリーズ用キャリングケース SATO(サトー)

    PW208シリーズ用キャリングケース

    SATO(サトー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ハンズフリーでご使用いただくためのオプション。腰ベルト、専用ショルダーストラップ、ハンディホルダー、ラベルホルダーが含まれる。
    付属品腰ベルト、専用ショルダーストラップ、ハンディホルダー、ラベルホルダーが含まれる。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
  • USED札 ザップ

    USED札

    ザップ
    2,698税込2,968
    1セット(1000枚)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    古着などの販売の値札に!色ごとにコーナーして使えます!
    寸法(幅W×高さH)(mm)38×58
  • 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷

    大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm

    大阪シーリング印刷
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    3日以内出荷
    サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。
    仕様糊質:強粘着白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:60、幅:90ラベル数1巻:750枚巻外径(Φmm)約108
  • ハンド玉 SP UNO1C共通 黄ベタ ササガワ

    ハンド玉 SP UNO1C共通 黄ベタ

    ササガワ
    2,398税込2,638
    1袋(1000片×10巻)
    当日出荷
    ハンドラベラー(サトーSP、UNO1C用)のハンド玉です。
    材質上質タック紙(強粘着)寸法(縦×横)(mm)12×21.6
  • 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンタ

    brother(ブラザー)
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
    付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
  • 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンタ

    brother(ブラザー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
    付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)
    1,398税込1,538
    1パック(1000枚×10巻)
    当日出荷
    SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤枠弱粘タイプラベル
    種別共通-4材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ弱粘着タイプ色(柄)赤枠
  • スマートレベラーセット Kubala

    スマートレベラーセット

    Kubala
    3,798税込4,178
    1セット(150個)
    当日出荷
    簡単に均等なタイル貼りが可能です。 スマートレベラーのスターターキットです。
    用途タイル施工時の目地調整。トラスコ品番195-6078セット内容レベラー(1896×50個)・クリップ(1892×100個)材質/仕上プラスチック質量(g)1228アズワン品番64-8344-91
  • タックラベル HEIKO

    タックラベル

    HEIKO
    349税込384
    1束(546枚)
    当日出荷
    用途衣料品などのサイズ表示に材質光沢紙寸法(mm)12×17
  • LOX(ロックス) トスカバノック

    LOX(ロックス)

    トスカバノック(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ナイロン66
  • 長尺紙テープ DK-2210  【10個セット】 brother(ブラザー)

    長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    1巻長さ(m)30.48ラベル幅29mm文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PB3-208用替インクローラー(黒)リア 5個 SATO(サトー)

    PB3-208用替インクローラー(黒)リア 5個

    SATO(サトー)
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
  • プレカット紙ラベル 3巻入 brother(ブラザー)

    プレカット紙ラベル 3巻入

    brother(ブラザー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様プレカット紙ラベル(3巻入(200枚/巻))サイズ幅102×長さ152mm/枚対応機種QL-1115NWBアズワン品番8-3429-12
  • 提札 HEIKO

    提札

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(500枚)
    当日出荷
    汎用性の高いカラー無地です。 こちらは糸なしです。
    寸法(mm)15×50メーカー商品コード007160201
  • UNO2Wラベラー SATO(サトー)

    UNO2Wラベラー

    SATO(サトー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
  • ハンドラベラーACE用ラベル製造年月日 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ハンドラベラーACE用ラベル製造年月日

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    1,498税込1,648
    1セット(1000枚×10巻)
    当日出荷
    材質質量(g)400ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12表示内容製造年月日ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0201TKG品番(2017)6-1376-0201
  • スマートピン(スタンダード用) クルーズ

    スマートピン(スタンダード用)

    クルーズ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10000本)
    当日出荷
    スマートガン専用の補充用ピンです。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。
    材質ナイロン質量(g)4(1連)本体寸法(mm)121×23×9(1連)
  • シールピーラー(ラベル剥離器) ササガワ

    シールピーラー(ラベル剥離器)

    ササガワ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。
    軸径(Φmm)中軸:25適合テープ外径(Φmm)最大巻取りラベル:140
  • プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テック

    プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用

    東芝テック
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
  • PDラベル ARC株式会社

    PDラベル

    ARC株式会社
    12,980税込14,278
    1箱(6000枚)ほか
    3日以内出荷
    物流現場に欠かせない物流感熱ラベル
    種類糊:強粘着ミシン目
  • スキャントロリボン T121A SATO(サトー)

    スキャントロリボン T121A

    SATO(サトー)
    8,898税込9,788
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    主に、アイベスト紙の耐擦過を目的としたリボンです。 主にSATOCシリーズで使用されています。 他に、印刷を施したラベル上への印字も比較的良好です。 但し、コート紙系はやや印字適性が悪いです。
    対象機種スキャントロニクスシリーズ1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャントロリボン T222A SATO(サトー)

    スキャントロリボン T222A

    SATO(サトー)
    8,798税込9,678
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    サトーの代表的な耐性リボンです。 ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。 耐溶剤に優れていますが、鋭利な物への耐擦過、及び耐熱性は他の耐性リボンより劣ります。
    対象機種スキャントロニクスシリーズ1巻長さ(m)300
  • サーマルプリンター用ACアダプター スター精密

    サーマルプリンター用ACアダプター

    スター精密
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    対応機種mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650Ⅱ/TSP700Ⅱ/ TSP800Ⅱ/TUP500/TUP900/SP298
  • トータルプライススタンド 友屋

    トータルプライススタンド

    友屋(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)ベース:Φ160、上部面板:W125×H129外寸(mm)Φ160×H約480~800
  • ハンドラベルUNO1W用 サトー

    ハンドラベルUNO1W用

    サトー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(6巻)
    当日出荷
    標準デザインラベル「賞味期限」。 一段(一行)日付け印字用ラベルで、食品表示法に乗っ取った期限表示用ラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。
    材質上質紙寸法(mm)1片:12×26
  • DTテープ brother(ブラザー)

    DTテープ

    brother(ブラザー)
    7,898税込8,688
    1セット(3ロール)
    当日出荷
    テープ幅(mm)102エコマーク認定認定テープ長さ(m)30.48巻テープ地色文字色用紙感熱紙アズワン品番64-3780-98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
  • 紙製プライスボード用数字セット ジャストコーポレーション

    紙製プライスボード用数字セット

    ジャストコーポレーション
    269税込296
    1セット(10枚)
    当日出荷
    紙製プライスボード専用の数字シールセットです。※こちらの商品は数字のみです。
    用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!材質
  • 長尺フィルムテープ(黄色) brother(ブラザー)

    長尺フィルムテープ(黄色)

    brother(ブラザー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24文字色用紙感熱紙アズワン品番64-3780-94RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニュープライスキューブL 補充用 黒/白字 友屋

    ニュープライスキューブL 補充用 黒/白字

    友屋
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)6×10(文字入:W16)
  • ハンドラベラー ハリッ子 SATO(サトー)

    ハンドラベラー ハリッ子

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫。簡単操作。
    付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻材質ABS質量(g)240段数1ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18印字桁数(桁)5
  • 提札 HEIKO

    提札

    HEIKO
    2,198税込2,418
    1箱(500枚)
    当日出荷
    白い糸付きです。
    寸法(mm)15×50メーカー商品コード007160200
  • タグガン バノック用替針 トスカバノック

    タグガン バノック用替針

    トスカバノック
    4,198税込4,618
    1箱(3本)
    当日出荷
    用途タグガン用針材質スチール
  • 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M 大阪シーリング印刷

    大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M

    大阪シーリング印刷
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    3日以内出荷
    サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。台紙の方に縦1本でスリットを入れ、台紙からラベルが取りやすい形にしています。台紙の幅サイズのみが異なるラベルをご用意しています。ご利用状況に応じてご選択ください。
    仕様糊質:強粘着幅(mm)93白無地1巻長さ(m)50ラベル幅90mm紙管内径(mm)約40巻外径(Φmm)約108
  • ラベルプリンター brother(ブラザー)

    ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)幅(mm)用紙:15 - 63厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)最大径(Φmm)127センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイカラー液晶タッチパネル解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)最小印字長さ(mm)6.4 ×1
  • カッターユニット brother(ブラザー)

    カッターユニット

    brother(ブラザー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 カッターユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー)

    DUOBELER 220ラベラー

    SATO(サトー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
    用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
  • アート紙 プレカット紙ラベル brother(ブラザー)

    アート紙 プレカット紙ラベル

    brother(ブラザー)
    36,980税込40,678
    1箱(20ロール)ほか
    5日以内出荷
    用紙アート紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDラベル A-1 横 SATO(サトー)

    PDラベル A-1 横

    SATO(サトー)
    15,980税込17,578
    1箱(2500枚×6束)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
    種類A-1横基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P50×W85RoHS指令(10物質対応)対応
  • バノックピン 友屋

    バノックピン

    友屋
    329税込362
    1袋(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
値付け/タグ用品