駆血帯 :「止血バンド」の検索結果
「長さ(mm)」から絞り込む
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
登山、旅行時などの緊急事態に!緊急事態が発生したときに効果的に出血を止めることができます。お手軽装着!片手で素早く簡単に止血できます。高い耐久性!耐久性に優れた軽量のプラスチック(ABS)を採用しています。
用途登山やキャンプなどのアウトドアや、万が一の災害時に備えての常備品に。
セット内容4本セット
材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチール
色トリアージ色(赤/黒/黄/緑)
寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:(約)3×41.5
1個(4本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。
圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260
材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン
仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー
質量(g)28
アズワン品番8-4724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
目盛りの活用で、操作者が違っても毎回患者様に適した圧での止血が可能です。伸縮性の無いベルトタイプです。
付属品圧迫パッド/25×25×厚み5mm
目盛0~12cm
4色のトリアージカラーにより患者の容態や安否を一目で確認できます。片手で素早く容易に止血が可能です。コンパクトなため持ち運びが容易です。本体部分が割れにくく頑丈です。
仕様保証書の有無:なし
材質ABS樹脂、コットン、ラテックス、スチール
長さ(mm)バンド:350
アズワン品番69-6079-56
1セット(4個組)
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm
材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)最大約12
着脱が簡単な面ファスナー仕様。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×325
松吉医科器械コード02-2640-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
面ファスナーで容易に着脱可能です。ラテックスアレルギーのある方にも安心です。本体表面のどこでも接着できる伸縮素材です。適度な粘着力で外しやすい仕様です。 ※駆血時は、強めに伸ばして使用してください。
サイズ(幅)30×(長さ)380mm
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 駆血帯
- 注射台
- 上肢台
- 採血台
- 点滴ガートル
- 輸血・採血・点滴関連商品
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。