手指消毒器 :「ディスペンサー」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、日用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オートディスペンサー
エコ商品
赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE ホワイト 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195 使用電池単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL)約500 防塵防水性能IPX4 アズワン品番64-9078-44 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SARAYA(サラヤ)プッシュ式ディスペンサー
エコ商品
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513 セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

薬液の飛び散りを防止するトレーです。
適合GUD-500-PHJ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0491 材質PE、ポリプロピレン(PP) 容量(L)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0505 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0483 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

SARAYA(サラヤ)手指消毒用マルチスタンド
エコ商品
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類 トラスコ品番217-8972 材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)320 高さ(mm)1159 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります