手指消毒器 :「検温」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)約132×118×435 電源USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離約5~10cm センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)10~50 使用温度範囲(℃)10~40 測定精度(℃)±0.2 内容量(mL)1000 吐出量7段階調整 アズワン品番65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

フンムージェー対応のコンパクトな非接触型温度測定器です。
用途「フンムージェー」の上に置いて、非接触での検温に。 仕様温度計:W104×D84×H155mm、POP:A6(W105×H148mm) 質量(g)300 備考温度計はスタンドのピン(2箇所)に引っ掛けて取付、底面に面ファスナー仕込み 電源電池式:単3アルカリ乾電池×3本(別売)、コンセント式:USB用ACアダプター ※USBコード(付属)、USB用ACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182 保証期間3ヶ月 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×170
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)三脚(オートディスペンサー用トレー付)
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。
セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1 材質鉄、アルミニウム合金 寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700 耐荷重(kg)2 形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷

人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用も可能なので企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。 。※本製品は医療機器ではありません。体温測定には医療機器の体温計を使用してください。※パスワードを失念された場合、リセットが有料となりますことをご留意ください。
仕様●サーモグラフィ解像度:160×120●測温・顔認識距離:0.3~1 m●測温範囲:30~45℃●測温精度:±0.5℃●測温速度:0.5秒以下●温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能●インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能●顔認証速度・精度:0.2秒/人以下・99%以上●勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了●記憶容量:顔 3,000件、CIカード 5,000件、イベント 100,000件●ディスプレイ:4.3インチタッチパネル●インターフェース:LAN、RS-485、Wiegand、ロック制御、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー●電源:DC 12V/2A内蔵充電池●外形サイズ:85×227×30 mm●付属品:壁面設置金具、ACアダプター、本体端子コード、電源接続コード、コード接続用端子台、LCD保護シール、設置金具取り付け用ガイドシート、L型トルクスレンチ、壁面設置用ネジ●別売オプション:卓上設置スタンド、床設置スタンド、インドア端末(64-7814-98) アズワン品番65-3658-08
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

『手指消毒用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング