絞り込み
ホース長さ(m)
  • 3
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 5(18)
  • 6(4)
  • 7.5(7)
  • 8(7)
  • 10(230)
  • 13(1)
  • 15(175)
  • 20(220)
  • 25(5)
  • 30(51)
  • 40(22)
  • 50(27)
  • 60(1)
ブランド
  • スーパー工業(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • 工進(2)
  • 三洋化成(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
ホース内径(Φmm)
  • 9.5(4)
  • 12(1)
耐圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 20.5(4)
ホース外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17.2(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月29日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
3
5(18)
7.5(7)
8(7)
10(230)
15(175)
20(220)
30(51)
40(22)
50(27)
  • 高圧洗浄機用給水ホース 三洋化成

    高圧洗浄機用給水ホース

    三洋化成
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
    用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)構造糸入り2重管防藻ホース使用温度範囲(℃)0~60耐寒性-40℃脆化温度(℃)-40ブルーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ストレーナホース HiKOKI(ハイコーキ)

    ストレーナホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
    用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
  • WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • 吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY スーパー工業

    吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY

    スーパー工業
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    円盤60付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番572-2737ホース長さ(m)3
  • 吸水(3/4VS)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    円盤小付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-4764ホース長さ(m)3
  • 吸水(3/4)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(3/4)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-6290ホース長さ(m)3
  • 吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    円盤小付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-4785ホース長さ(m)3
  • 給水ホースASY スーパー工業

    給水ホースASY

    スーパー工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    給水ホースです。
    ホース長さ(m)3
  • 吸水(1/2)余水(3/8)ASY スーパー工業

    吸水(1/2)余水(3/8)ASY

    スーパー工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ黒付き吸余水ホースです。
    トラスコ品番574-6355ホース長さ(m)3
  • WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • 工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m) 工進

    工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m)

    工進
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm
    用途自吸で使用したい時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3タンク容量(L)18アズワン品番64-9481-14
  • 工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m) 工進

    工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L
    用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13
高圧洗浄機用ホース