絞り込み
ホース長さ(m)
- 3
- 1(5)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 5(18)
- 6(4)
- 7.5(7)
- 8(7)
- 10(211)
- 13(1)
- 15(174)
- 20(201)
- 25(4)
- 30(50)
- 40(22)
- 50(26)
- 60(1)
ブランド
- スーパー工業(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- 工進(2)
- 三洋化成(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
ホース内径(Φmm)
- 9.5(4)
- 12(1)
耐圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 20.5(4)
ホース外径(Φmm)
- 16(1)
- 17.2(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「ホース長さ(m)」から絞り込む
3
5(18)
7.5(7)
8(7)
10(211)
15(174)
20(201)
30(50)
40(22)
50(26)

高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,898税込¥3,1881本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
ストレーナホース
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SBホース長さ(m)3
WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m)
工進¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途自吸で使用したい時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3タンク容量(L)18アズワン品番64-9481-14
工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)
工進¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13