絞り込み
ホース長さ(m)
  • 7.5
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 3(14)
  • 5(18)
  • 6(4)
  • 8(7)
  • 10(230)
  • 13(1)
  • 15(175)
  • 20(219)
  • 25(5)
  • 30(51)
  • 40(22)
  • 50(27)
  • 60(1)
ブランド
  • ケルヒャー(4)
  • マキタ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
ホース内径(Φmm)
  • 40~200(1)
シリーズ
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
3(14)
5(18)
7.5
8(7)
10(230)
15(175)
20(219)
30(51)
40(22)
50(27)
  • パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース 7.5m

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
    用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
  • AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
    吐出水量(L/min)6.0適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5
  • 水道ホース一式 ケルヒャー

    水道ホース一式

    ケルヒャー(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
  • 7.5m高圧ホース マキタ

    7.5m高圧ホース

    マキタ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    長さ(m)7.5適合MHW720
  • 高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m

    YAMAZEN(山善)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
    用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
  • サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM 85℃

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
  • サクション ホース 7.5M 19MM ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM

    ケルヒャー
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
高圧洗浄機用ホース
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
高圧洗浄機用ホース 【通販モノタロウ】 高圧洗浄機用アクセサリー