絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 三協リール(2)
- 中部高圧ホース(1)
ホース内径(Φmm)
- 6.3
- 3.6(2)
- 4(71)
- 4.8(28)
- 5(1)
- 6(28)
- 6.4(3)
- 8(1)
- 9.5(16)
- 9.6(1)
- 12(1)
- 40~200(1)
耐圧力(MPa)
- 6.7(2)
- 23(1)
ホース外径(Φmm)
- 11.5(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(2)
13(1)
15(2)
20(1)
30(1)

ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)
中部高圧ホース(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m
三協リール¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8891セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.8本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m
三協リール¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)6.7トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン