絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTOGLYM(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MEIHO(メイホウ)(1)
- PA(1)
- TECOMEC(2)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- WORX(1)
- アイリスオーヤマ(3)
- アサダ(38)
- アルボース(1)
- エスコ(4)
- ケルヒャー(20)
- スーパー工業(13)
- フルテック(7)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- 中部高圧ホース(5)
- 日本ワグナー(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

ベントランス洗浄ガン
フルテック(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷業務用高圧洗浄機用トリガーガン用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)
TECOMEC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き)
Uresin(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
ストレートランスガン
中部高圧ホース¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
高圧洗浄機アクセサリー
ケルヒャー¥5,298税込¥5,8281個当日出荷家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。適合機種K MINI質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
ガンASSY
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷・高圧洗浄機用のガンです ・高圧ホースとノズルの接続ができます用途高圧ホースとノズルの接続適合AJP-1600・AJP-5600・AJP-1600H・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-55適合機種AJP-1600・AJP-5600・AJP-1600H・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-55適合本体AJP-1600・AJP-5600・AJP-1600H・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-55品名ガンASSY対応機種AJP-1600・AJP-5600・AJP-1600H・AJP-1410・AJP-1410SP・AJP-55
フォームスプレイヤー 9305
Vikan(ヴァイカン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷ホースを接続し、水道の圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。コンテナは取り外しができ、すすぎ作業には専用のジェットスプレイノズルに交換できます。5色のカラーバリエーションで作業工程、部署などの使い分けができます。希釈ノズルは15種類あり、洗剤の希釈率を調節できます。セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮質量(g)770外形寸法(mm)350×145×210容量(L)1.4使用温度(℃)40使用pH範囲1~14(コンテナ)
カプラー付トリガーガン
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ)
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷延長高圧ホース直付けタイプのトリガーガンです。サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせての使用となります。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
トリガーガン(組込タイプ)
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
トリガーガン
ケルヒャー¥6,990税込¥7,6891個4日以内出荷ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機オプションパーツの交換用トリガーガン。 家庭用高圧洗浄機のK 2.01、K 2.21、K 2.30、K 2.54、K 2.021、K 2.030、K 2.250、K 2.360、Cip by Karcher、JTK 22、JTK 22 Plus、JTK 25、JTK 28と K 2.010、K 2.020、K2.025、K 2.200、K 2.300、K 2.99、K 3.91、K 3.99、K 3.08、G 4.10、K 5.80、G 7.10、K 5.50、K 5.52、K 6.70の一部に適合します。 【注意】K 2.010、K 2.020、K 2.025、K 2.200、K 2.300、K 3.91、K 3.99、K 3.08、K 5.80、G 4.10、G7.10の場合、このトリガーガン以外に生産時期により別なタイプのトリガーガンが付属する物もあります。どのタイプのトリガーガンをお持ちかご確認のうえ、ご不明な場合はケルヒャージャパンにお問い合わせください。適合K 3.91 MD用タイプフック
ライフルガンSUS ASY(噴口無)
スーパー工業¥32,980税込¥36,2781個ほか3日以内出荷オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
高圧洗浄機パーツ ガン
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。材質ナイロン寸法(mm)480×40×175質量(g)410対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D
アルボース フォーマーS
アルボース¥31,980税込¥35,1781個当日出荷泡洗浄でいつも清潔、快適作業 手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。 指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。容量(L)1.25外寸(mm)380×145×H215EBM品番4702800
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個当日出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。トラスコ品番792-0334適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質ナイロン
高圧洗浄機パーツ ガン(FBN・FIN用)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-401 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0326適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)材質ナイロン
タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
ダイレクト コネクター50mm
ケルヒャー¥6,998税込¥7,6981個当日出荷長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
ショートガンセット
MEIHO(メイホウ)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷セット内容トルネードノズル(LC-4ランス付)、扇型ノズル(LC-0ランス付)、ショートガン対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
高圧洗浄機用 フォームガン ポーラーブラスター
AUTOGLYM¥21,980税込¥24,1781個当日出荷愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。 しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。 その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。 ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。 すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。用途高圧洗浄機用フォームガン使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。区分ボディー用
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら