86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • ベントランス洗浄ガン フルテック

    ベントランス洗浄ガン

    フルテック(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用トリガーガン
    用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC

    高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)

    TECOMEC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
    寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き) Uresin

    フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き)

    Uresin(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
    用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ガン販売区分業務用
  • ストレートランスガン 中部高圧ホース

    ストレートランスガン

    中部高圧ホース
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
    サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
  • フォームスプレイヤー 9305 Vikan(ヴァイカン)

    フォームスプレイヤー 9305

    Vikan(ヴァイカン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースを接続し、水道の圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。コンテナは取り外しができ、すすぎ作業には専用のジェットスプレイノズルに交換できます。5色のカラーバリエーションで作業工程、部署などの使い分けができます。希釈ノズルは15種類あり、洗剤の希釈率を調節できます。
    セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮質量(g)770外形寸法(mm)350×145×210容量(L)1.4使用温度(℃)40使用pH範囲1~14(コンテナ)
  • 高圧洗浄機アクセサリー ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー

    ケルヒャー
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。
    適合機種K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
  • AJP-1600用 ガンAssy 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用 ガンAssy

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1600
  • MHW0800用トリガガン マキタ

    MHW0800用トリガガン

    マキタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体MHW0800
  • FA直結ガン 中部高圧ホース

    FA直結ガン

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 洗浄ガン フルテック

    洗浄ガン

    フルテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用出力1/4F耐熱温度(℃)160
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • 扇形ガン 15/80H用 アサダ

    扇形ガン 15/80H用

    アサダ
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-32
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
  • 高圧洗浄機パーツ ガン(FBN・FIN用) アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ ガン(FBN・FIN用)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-401 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0326適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)材質ナイロン
  • ハンドガン 8/60・8.5/60用 アサダ

    ハンドガン 8/60・8.5/60用

    アサダ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6751-63
  • バリアブルショートガン マキタ

    バリアブルショートガン

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • トリガーガン(組込タイプ) ケルヒャー

    トリガーガン(組込タイプ)

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
  • カプラー付トリガーガン 中部高圧ホース

    カプラー付トリガーガン

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ) ケルヒャー

    トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ)

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    延長高圧ホース直付けタイプのトリガーガンです。サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせての使用となります。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
  • 高圧洗浄機パーツ ガン アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ ガン

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    材質ナイロン寸法(mm)480×40×175質量(g)410対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D
  • ピストルガン(噴口無) スーパー工業

    ピストルガン(噴口無)

    スーパー工業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄作業場に最適
    質量(kg)1
  • 高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用) アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用)

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
    トラスコ品番792-0334適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質ナイロン
  • SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22 スーパー工業

    SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22

    スーパー工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    SHタイプ用のライフルガンです。
    トラスコ品番135-8731
  • ライフルガンASY スーパー工業

    ライフルガンASY

    スーパー工業
    32,980税込36,278
    1個ほか
    3日以内出荷
    ライフルガンです。
  • サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャー

    サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h

    ケルヒャー
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
    適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
  • 超高圧洗浄ガン フルテック

    超高圧洗浄ガン

    フルテック
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用
  • 高圧洗浄機用 フォームガン ポーラーブラスター AUTOGLYM

    高圧洗浄機用 フォームガン ポーラーブラスター

    AUTOGLYM
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。 しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。 その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。 ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。 すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
    用途高圧洗浄機用フォームガン使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。区分ボディー用
  • WZガンセット 日本ワグナー

    WZガンセット

    日本ワグナー
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・ガンセット
    用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ガン本体C、ワンタッチカプラ一式適合本体WZシリーズ
  • スプレーガン/EP440 アサダ

    スプレーガン/EP440

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
    アズワン品番64-6748-53
  • 高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56 PA

    高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56

    PA
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
    質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • ターボ直結ガン 中部高圧ホース

    ターボ直結ガン

    中部高圧ホース
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,700税込18,370
    1個
    欠品中
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-44
  • ハンドガン クイックカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン クイックカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-47
  • ハンドガン 16/200G・13/150G用 アサダ

    ハンドガン 16/200G・13/150G用

    アサダ
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-86
  • 噴射ガンASY スーパー工業

    噴射ガンASY

    スーパー工業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
高圧洗浄機用ガン