絞り込み
対応
- 水(9)
- 油(14)
- 溶剤(7)
厚さ(mm)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(7)
- 5(1)
長さ(m)
- 20
- 1.5(2)
- 4(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 15.2(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 23.5(1)
- 24(2)
- 30(28)
- 40(2)
- 45(2)
- 46(1)
- 50(10)
- 250(2)
- 400(2)
- 500(3)
- 600(1)
- 800(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(6)
- JOHNAN(4)
- TRUSCO(3)
- ABS ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「対応」から絞り込む
水(9)
油(14)
溶剤(7)

オイルキャッチャー(ロールタイプ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から3日以内出荷親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。用途オイル用。材質非公開幅(mm)500厚さ(mm)4タイプ天然繊維ロールタイプ対応オイル
高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用
JOHNAN¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。 通路や作業場の5Sの『見える化』に役立ちます。 フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。 吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。 ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。 吸収材をはがした後も糊残りがありません。 貼り直し可能。用途油・水兼用材質ポリプロピレン幅(mm)800厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水吸着量約64L/巻
Oilguardロール T
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。 裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)厚さ(mm)4長さ(m)20対応オイル、水、溶剤
Oilguardノンスリップロール RG-9280
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。 裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。 マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。 マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3398材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色緑長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)60
液体用ピタットロール
ABS ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1巻7日以内出荷から11日以内出荷粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
Oilguardノンスリップロール R-9280
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。 裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。 マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。 マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3397材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色グレー長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)60
オイルキャッチャーミシン目入
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。 鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。用途オイル用。タイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプ対応オイルミシン目(mm)(ピッチ)500
高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用
JOHNAN¥33,980税込¥37,3781巻4日以内出荷裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。 足に触れる部分も滑り止め付きなので、通路の安全確保に最適です。 フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。 吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。 ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。 吸収材をはがした後も糊残りがありません。 貼り直し可能。用途油・水兼用材質ポリエチレン色グレー
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油専用
JOHNAN¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。 1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途油用材質ポリプロピレン質量(kg)5.4長さ(m)20対応オイル寸法(幅W×厚さ)(mm)600×4吸水量(L)約57
Oilguardロール
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥46,980税込¥51,6781巻4日以内出荷厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。トラスコ品番357-9155材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)4色緑/黄長さ(m)20対応水・油・溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/巻)180
Oilguardロール F
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。 裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。用途オイル専用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3389材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1600厚さ(mm)3質量(kg)14.4長さ(m)20対応オイル吸油量(L/巻)116.3
フィルム裏地付き油吸収シート油専用
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。 はさみなどで必要な長さにカットできます。 強度があり破れにくくなっています。用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です仕様ロールタイプトラスコ品番759-6855材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600厚さ(mm)4質量(kg)6長さ(m)20対応オイル吸収量(L/本)86
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用
JOHNAN¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。 1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途油・水・溶剤用材質ポリプロピレン幅(mm)600厚さ(mm)4質量(kg)5.4長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)68