絞り込み
対応
- 油(1)
ブランド
- 松本油脂製薬
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- B.PERFORM(2)
- ノーブランド(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- JOHNAN(1)
- 昭和紙工(1)
- グローブイーピー(1)
- コットン・ラボ(1)
- ラグロン(1)
- TRACERLINE(1)
- ライオンハイジーン(1)
- シフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

流出油処理剤 シーグリン805
松本油脂製薬(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(18L)当日出荷水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応