絞り込み
対応
- 油(1)
ブランド
- 松本油脂製薬
- モノタロウ(7)
- JOHNAN(91)
- ピグ(44)
- TRUSCO(40)
- 橋本クロス(26)
- エスコ(18)
- 3M(スリーエム)(15)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
- ABS ジャパン(13)
- ギガ・セレクション(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- ニューピグコーポレーション(8)
- MISM(7)
- 壽環境機材(6)
- 松岡紙業(6)
- SIGNET(シグネット)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(4)
- タイムケミカル(4)
- 谷口商会(4)
- エム・エーライフ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

流出油処理剤 シーグリン805
松本油脂製薬(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(18L)当日出荷水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応