絞り込み
最大径(Φmm)
- 30以下(2)
- 40以下(2)
- 50以下(2)
- 60以下(4)
- 70以下(4)
- 80以下(1)
- 90以下(4)
- 100以下(4)
- 150以下(8)
- 200以下(8)
- 250以下(10)
- 300以下(10)
- 400以下(10)
- 500以下(6)
- 501以上(6)
材質
- ステンレス(51)
バンド幅(mm)
- 14
- 6(6)
- 7(4)
- 8(27)
- 9(65)
- 9.9(4)
- 11(6)
- 12(139)
- 13(16)
- 14.5(12)
- 16(32)
- 18(11)
- 19(7)
- 19.05(13)
- 20(9)
- 22(9)
- 22.23(15)
- 24(11)
- 25(4)
- 26(4)
- バンド幅(mm)をもっと見る
ブランド
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(44)
- 正峰工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
70以下(4)
90以下(4)
100以下(4)
150以下(8)
200以下(8)
250以下(10)
300以下(10)
400以下(10)
500以下(6)
501以上(6)

アクションバンド 固定ネジタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷大口径バンド用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430
オールステンレススナップロック
IDEAL(ホースバンド)(17件のレビュー)¥408~税込¥449~1個当日出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401バンド幅(mm)14.2RoHS指令(10物質対応)対応
アクションバンド アクションタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
スナップロック
正峰工業¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8
ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥559~税込¥615~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
52-76mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,940税込¥4,3341箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)52~76入数10個
46-70mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,430税込¥3,7731箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)46~70入数10個
40-64mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)40~64入数10個
33-57mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)33~57入数10個
27-51mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,270税込¥3,5971箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)27~51入数10個
21-44mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,270税込¥3,5971箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)21~44入数10個
21-38mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,220税込¥3,5421箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)21~38入数10個
17-32mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,220税込¥3,5421箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)17~32入数10個
14-27mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)14~27入数10個
13-23mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)13~23入数10個
156-178mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥13,100税込¥14,4101箱(10個)4日以内出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)156~178入数10個
143-165mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥12,900税込¥14,1901箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
130-152mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥12,800税込¥14,0801箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)130~152入数10個
156-178mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥8,050税込¥8,8551箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)156~178入数10個
143-165mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥7,910税込¥8,7011箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
92-165mm エアークラフト クランプ
エスコ¥5,680税込¥6,2481セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-165材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)92~165ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
91-114mm マリンガードクランプ
エスコ¥7,020税込¥7,7221セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-114材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)91~114ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
84-108mm マリンガードクランプ
エスコ¥7,020税込¥7,7221セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-108材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
79-152mm マリンガードクランプ
エスコ¥8,830税込¥9,7131セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-152材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)79~152ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
78-102mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,700税込¥7,3701セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-102材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
78-102mm エアークラフト クランプ
エスコ¥4,190税込¥4,6091セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
71-95mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,700税込¥7,3701セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-95材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)71~95ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
65-89mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,570税込¥7,2271セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-89材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)65~89ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
64-140mm マリンガードクランプ
エスコ¥8,490税込¥9,3391セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-140材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
59-83mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,440税込¥7,0841セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-83材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)59~83ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
52-76mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,060税込¥6,6661セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-76材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)52~76ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
48-127mm マリンガードクランプ
エスコ¥7,610税込¥8,3711セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-127材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)48~127ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
46-70mm マリンガードクランプ
エスコ¥5,040税込¥5,5441セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-70材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
40-64mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,870税込¥5,3571セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-64材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)40~64ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
33-57mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,870税込¥5,3571セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2