絞り込み
ブランド
  • BOLL(5)
  • エーゼット(4)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • FALCON(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • SUN UP(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 1(13)
  • 2(3)
  • 10(1)
  • 18(7)
  • 200(1)
粘度
  • 46(3)
  • 56(1)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 130(2)
  • その他(1)
適合
  • その他(1)
  • チェーンソー(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.1(1)
0.12(1)
0.2(2)
0.5(1)
1(13)
2(3)
4
10(1)
18(7)
200(1)
ベーシックチェーンソーオイル エーゼットベーシックチェーンソーオイルエーゼット(113件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(4L)
当日出荷
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
チェーンオイル マキタチェーンオイルマキタ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
AZ水溶性チェーンソーオイル エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイルエーゼット(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLLチェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)BOLL(51件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(4L)
当日出荷
高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レギュラーチェーンソーオイル エーゼットレギュラーチェーンソーオイルエーゼット(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(4L)
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLLチェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)BOLL(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(4L)
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル TRUSCOチェーンソーオイルTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(4L)
当日出荷から9日以内出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)GAO チェーンソーオイルGA(グリーンエース)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
生分解性コンバインオイル SUN UP生分解性コンバインオイルSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
生分解チェンソーオイル BOLL生分解チェンソーオイルBOLL(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(4L)
当日出荷から3日以内出荷
植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
水溶性チェーンソーオイル BOLL水溶性チェーンソーオイルBOLL
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷から翌々日出荷
茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130適合範囲チェーンソー仕様コック付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
チェンソーオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)チェンソーオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1箱(4L×6缶)
8日以内出荷
低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。 チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。 張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。 潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。 チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
コンバインオイル 4L FALCONコンバインオイル 4LFALCON
6,998税込7,698
1本
当日出荷
環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途コンバインチェーンの潤滑に。トラスコ品番561-3473材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240容量(L)4粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
チェンソーオイル FALCONチェンソーオイルFALCON
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1箱(4L×6個)
5日以内出荷
適合範囲農機コンバイントラスコ品番868-2455容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コンバインオイル BOLLコンバインオイルBOLL
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
ISOグレード130寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
チェーンソーオイル