「内容量(L)」から絞り込む
チェンソーオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥11,980~税込¥13,178~
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。
チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。
張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。
潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。
チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
高粘着潤滑剤旭エンジニアリング税込¥3,628~¥3,298~
コスモタービンコスモ石油ルブリカンツ税込¥15,378¥13,980