121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ガス洗浄瓶(PC製) アズワンガス洗浄瓶(PC製)アズワン(2件のレビュー)
3,534税込3,887
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAXねじ口ガス洗浄瓶SIMAX
9,298税込10,228
1個
当日出荷
容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワンガス洗浄瓶(棒フィルター付き)アズワン
19,206税込21,127
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
ガス洗浄瓶(板フィルター付き) climbing(クライミング)ガス洗浄瓶(板フィルター付き)climbing(クライミング)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1ろ過板の細孔記号G-1
ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん びんのみSIBATA(柴田科学)
5,598税込6,158
1本ほか
3日以内出荷
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)ガス洗浄瓶(ムインケ式)climbing(クライミング)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
種別ムインケ式材質硼珪酸ガラス-1
ガス洗浄瓶 Borosilガス洗浄瓶Borosil
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラスチューブ径(Φmm)8
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商ガス洗浄瓶 250ml用中管三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)
ガス洗浄瓶 SIMAXガス洗浄瓶SIMAX
14,980税込16,478
1式
翌々日出荷
摺合せ29/32材質硼珪酸ガラス
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)洗浄びん円筒フィルター付 1000mlSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
外径(Φmm)[ゴム止め]8
サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 サンプラテックサンプラ(R) PFAガス洗浄瓶サンプラテック
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
ガス洗浄瓶 BZHシリーズ アズワンガス洗浄瓶 BZHシリーズアズワン
39,000税込42,900
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PFA、ボールフィルター/PTFE
ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)洗浄びん 中管 ウォルター式SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
材質ほうけい酸ガラス
PFAガス洗浄瓶 三商PFAガス洗浄瓶三商
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA樹脂ボールフィルター直径(Φmm)25
ガス洗浄瓶 ドレッセル型 CL0452シリーズ climbing(クライミング)ガス洗浄瓶 ドレッセル型 CL0452シリーズclimbing(クライミング)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
PFAガス洗浄瓶 フロン工業PFAガス洗浄瓶フロン工業
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PFA製フィルター(TFボール)5μ
PFAガス洗浄瓶 アズワンPFAガス洗浄瓶アズワン
56,300税込61,930
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、 ボールフィルター/PTFE(四フッ化エチレン)
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん フィルター付 1LSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
PFA ガス洗浄瓶 フロン工業PFA ガス洗浄瓶フロン工業
25,980税込28,578
1本
10日以内出荷
PFA製のガス洗浄びんです。
厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
欠品中
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
欠品中
仕様●TS摺部:34●容量 mL:250(瓶のみ)●各タイプ共通使用●コード番号:710-0034アズワン品番65-8682-67
ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
23,980税込26,378
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-3045Aアズワン品番65-8682-62
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
22,980税込25,278
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-2045Aアズワン品番65-8682-59
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
25,980税込28,578
1個
欠品中
ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
23,980税込26,378
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-1045Aアズワン品番65-8682-55
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
43,980税込48,378
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●容量 mL:500(1組)●コード番号:710-2045アズワン品番65-8682-57
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
欠品中
仕様●TS摺部:34●中管のみ●コード番号:710-2034Aアズワン品番65-8682-58
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●容量 mL:500(瓶のみ)●各タイプ共通使用●コード番号:710-0045アズワン品番65-8682-68
ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
欠品中
仕様●TS摺部:34●中管のみ●コード番号:710-3034Aアズワン品番65-8682-61
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
30,980税込34,078
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●中管のみ●各タイプ共通使用●コード番号:710-4045Aアズワン品番65-8682-66
ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
44,980税込49,478
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●容量 mL:500(1組)●コード番号:710-3045アズワン品番65-8682-60
ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ドレッセル型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
44,980税込49,478
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●容量 mL:500(1組)●コード番号:710-1045アズワン品番65-8682-53
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
33,980税込37,378
1個
欠品中
仕様●TS摺部:34●容量 mL:250(1組)●コード番号:710-2034アズワン品番65-8682-56
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
40,980税込45,078
1個
欠品中
仕様●TS摺部:34●容量 mL:250(1組)●各タイプ共通使用●コード番号:710-4034アズワン品番65-8682-63
洗浄フラスコ(ゴム栓用) 1982シリーズ コスモスビード洗浄フラスコ(ゴム栓用) 1982シリーズコスモスビード
9,198税込10,118
1個
24日以内出荷
仕様●容量:1000mL●枝外径:9mmアズワン品番65-6840-51
ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ コスモスビードガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズコスモスビード
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
種別市ノ瀬式
ガス洗浄瓶