35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

    ガス洗浄瓶(PC製)

    アズワン(2件のレビュー)
    3,534税込3,887
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100外径(Φmm)[ゴム止め]8材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワン

    ガス洗浄瓶(棒フィルター付き)

    アズワン
    20,790税込22,869
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ガス洗浄瓶(板フィルター付き) climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶(板フィルター付き)

    climbing(クライミング)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1ろ過板の細孔記号G-1
  • ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
  • サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶

    サンプラテック
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
    仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
  • PFAガス洗浄瓶 アズワン

    PFAガス洗浄瓶

    アズワン
    56,300税込61,930
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PFA(フッ素樹脂)、 ボールフィルター/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶(ムインケ式)

    climbing(クライミング)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ムインケ式材質硼珪酸ガラス-1
  • ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 市瀬式

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 中管 ウォルター式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    フィルター円形状のガラス製フィルター
  • PFAガス洗浄瓶 三商

    PFAガス洗浄瓶

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PFA樹脂ボールフィルター直径(Φmm)25
  • 洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん円筒フィルター付 1000ml

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8
  • ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん フィルター付 1L

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
  • ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    材質ほうけい酸ガラス型式85GP250種類中管のみ(250mL用)フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)13
  • ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
    材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • SPCガス洗浄びん 中管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 中管

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
    外径(Φmm)8(吸引口)
  • SPCガス洗浄びん SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    32日以内出荷
    洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になった円筒フィルタータイプのガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。
    外径(Φmm)8(吸引口)
  • ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商

    ガス洗浄瓶 l専用瓶

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
  • ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 500ml用中管

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
  • ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商

    ガス洗浄瓶 250ml用中管

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)34/32
  • 透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ 三商

    透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • 透明摺合せガス洗浄瓶用中管 三商

    透明摺合せガス洗浄瓶用中管

    三商
    16,880税込18,568
    1個
    3日以内出荷
    気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • 共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)250摺合せ34/32
  • 洗浄びん 市瀬式 250ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 市瀬式 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    32日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    種別市瀬式
  • 洗浄びん ムエンケ 250ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ムエンケ 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
  • 洗浄びん ドレッセル SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ドレッセル

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    種別ドレッセル
  • 洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ウォルター

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    種別ウォルター
  • 洗浄びん 85GP250 セット SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 85GP250 セット

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    トラスコ品番107-0216容量(mL)250材質(本体)ガラスフィルター13×22mm摺合せ34/32
  • SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
  • SPCガス洗浄びん 250ml SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    SPCガス洗浄びんのセットに使う専用のびんです。
ガス洗浄瓶