50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(1)
50~60未満(1)
100~200未満(24)
200~300未満(47)
300~400未満(1)
500~600未満
1000~2000未満(24)
2000~3000未満(1)
5000~6000未満(1)
材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm)[ゴム止め]8 1目盛(mL)100 材質(パッキン)PTFE 材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

climbing(クライミング)ガス洗浄瓶(板フィルター付き)
材質硼珪酸ガラス-1 ろ過板の細孔記号G-1
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,206 税込21,127
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺合せ29/32 材質硼珪酸ガラス
1式
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
1本ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントクリップは含まれておりません。
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PFA、ボールフィルター/PTFE
1本
39,000 税込42,900
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス チューブ径(Φmm)8
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 中管
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん
洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になった円筒フィルタータイプのガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。
1個
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ45/40 フィルター直径(Φmm)25 チューブ接続口径(Φmm)9
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールフィルター直径(Φmm)25
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントクリップは含まれておりません。
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントクリップは含まれておりません。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントクリップは含まれておりません。
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントクリップは含まれておりません。
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様D:Φ8 容量(mL)500 L1145 L245 J24/30 アズワン品番61-3629-38
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,880 税込19,668
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500 TGK品番0330-10-21-42 形式ドレッセル式 共通45/40 管径(Φmm)(接続管)9
1セット
38,610 税込42,471
3日以内出荷

フロン工業PFAガス洗浄瓶
材質PFA製 フィルター(TFボール)5μ
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
48,900 税込53,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)洗浄びん 市瀬式 250ml
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
1個
20,980 税込23,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)