絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- KVK(27)
- INAX(LIXIL)(21)
- TOTO(18)
- カクダイ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
特価

これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き
GAONA(ガオナ)¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質アクリル樹脂呼び径(mm)13色(キャップ)赤・青