絞り込み
呼び
- 32
- 1(6)
- 10(6)
- 13(9)
- 15(46)
- 16(7)
- 20(57)
- 25(57)
- 30(11)
- 40(62)
- 50(70)
- 65(58)
- 75(23)
- 80(42)
- 100(62)
- 125(42)
- 150(41)
- 200(12)
- 250(10)
- 300(8)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(7)
- SUS430(2)
- スチール(2)
- 亜鉛めっき鋼板(6)
ブランド
- アカギ(31)
- エスコ(2)
- 昭和コーポレーション(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「呼び」から絞り込む
15(46)
20(57)
25(57)
32
40(62)
50(70)
65(58)
80(42)
100(62)
125(42)
呼びをもっと見る

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥259税込¥2851個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥148税込¥1631個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
デップSG立バンドステンボルトナット付
アカギ¥459税込¥5051個3日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式CUデップ立バンド
昭和コーポレーション¥529税込¥5821個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
置式ローラーDタイプ
アカギ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から7日以内出荷熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥719税込¥7911個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥969税込¥1,0661個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥349税込¥3841個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
ローラー玉
アカギ¥659税込¥7251個4日以内出荷から30日以内出荷「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーBタイプ
アカギ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から12日以内出荷熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番式SS立バンド
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
ステンレスSC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20