絞り込み
ブランド
  • PROST's
  • 日本紐釦貿易(473)
  • 東京堂(263)
  • 亀島商店(210)
  • パイオニア(194)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](187)
  • KIYOHARA(清原)(92)
  • サンコッコー(54)
  • Clover(クロバー)(49)
  • イングカワモト(42)
  • 東京交易(41)
  • クラフトギャラリー(36)
  • 創&遊(36)
  • パジコ(34)
  • PADICO(25)
  • トーホー(23)
  • NBK(22)
  • オリムパス製糸(21)
  • 桂屋ファイングッズ(19)
  • Piece(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデリングレジンPRO PROST'sモデリングレジンPROPROST's
899税込989
1箱(100g)ほか
5日以内出荷
自由に削れる!自由に盛れる!作業性が良い!フィギュア・ホビー・マスターモデルの造形に!
用途造形
クリアファーストレジン PROST'sクリアファーストレジンPROST's
1,198税込1,318
1箱(100g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクセサリーやキーホルターなとオリジナルクラフト作品制作に!
用途クラフト仕様【免責事項】1配合比率 A液(主剤): B液 (硬化剤)を7:3の割合で混合してください。配合比が異なると、硬化不良の原因となります。色を付ける場合はA液に色を混ぜておいてください。2攪拌 A液とB液を攪拌する時は気泡が入らないようにゆっくり攪拌してください。混ゼムラがなくなるまで5分程度ゆっくりと隅々まて攪拌してくださ い。3注入 ※混合してから10分以内にご使用ください。混ぜ合わせた液体を一点から気泡が入らないように 型に流し入れます。※リバーテーブルのように大きい面に流す場合は15mm~20mmの厚さまでに してください。それ以上の厚さにしたい場合は先に充填した樹脂を硬化させてか ら再度充填してください。4硬化 可使時間:20分(23℃)※A液とB液を混合してから10分以内に作業を終わらせてください。※10分以上経過すると硬化温度の影響により煙が出る可能性がございます。指触乾燥:6時間(23℃℃)完全硬化:24時間以上※硬化時間は温度や厚さによって異なります成分エポキシ樹脂透明
クリアファーストレジンPRO PROST'sクリアファーストレジンPROPROST's
1,598税込1,758
1箱(100g)ほか
5日以内出荷
透明度を追求した透き通るようなクリア感
用途造形仕様【免責事項】1主剤と硬化剤を3 : 1の割合で正確に計量してください。配合比が変わると硬化不良の原因になります。2主剤と硬化剤を均一にムラなく混合・撹拌してください。(容器側面や底は撹拌ムラが発生し易いので注意します)5硬化剤は空気と反応し、容器口付近に白い固形物が生成することがありますので良く拭き取り密栓し、暗所て保管してください。また、次回使用時に固形物が混入しないよう、気をつけてください。撹拌に使用しているかきまぜ棒に付いた樹脂も、容器フチでこすり取り再度撹拌します。撹拌が不完全ですと硬化不良等の原因になります3混合樹脂をゆっくりと一点より静かに注入してください。(気泡が少なくなります)また、注型後にドライヤー等で樹脂表面を温めても気泡は抜け易くなります。4注型後は静かに放置し、ホコリやゴミなど入らないようにしてください。完全硬化には20~25ての温度下で、約72時間かかります。製作物の大きさが小さい場合や厚さが薄い物の場合、完全硬化に時間がかかります。(3 ~5日)その場合適度の熱(40 ~ 50て)を加えると完全硬化までの時間を短縮できます。成分エポキシ樹脂透明
レジンカラーリング PROST'sレジンカラーリングPROST's
299税込329
1箱(5g)
5日以内出荷
混ぜ合わせて無限大の色に!
用途レジン用カラー仕様【免責事項】1主剤(またはA液)側に本着色剤を3%以内で添加します。2添加した着色剤が均一になるまでよく撹拌した主剤(またA液)に規定の硬化剤(またはB液)を混合します。成分エポキシ樹脂容量(g)5

縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります

手芸/クラフト/アクセサリー用品