曜日別特売

木製キーホルダー 正方形型

木製キーホルダー 正方形型 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー 正方形型 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー 正方形型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

石川県モチーフの木製キーホルダー!
石川県のシルエットと加賀八幡起上がり(だるま)モチーフをレーザー刻印した、正方形型の木製キーホルダーです。縁起の良い加賀八幡だるまモチーフで、日本の伝統を感じるデザイン。自然な木のぬくもりと精密なデザインが印象的。金属リング付きで、カバンやキーにつけやすく、日常使いはもちろん、贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
ブナ
種類
石川
径(Φmm)
【本体】Φ38×38【キーリング】Φ33
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015100052670
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする