木製キーホルダー 正方形型
富山県モチーフの木製キーホルダー!
富山県のシルエットと名物「白えび」をモチーフをレーザー刻印した、正方形型の木製キーホルダーです。自然な木のぬくもりと精密なデザインが印象的。金属リング付きで、カバンやキーにつけやすく、日常使いはもちろん、贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ブナ
- 種類
- 富山
- 径(Φmm)
- 【本体】Φ38×38【キーリング】Φ33
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。その他雑貨/インテリア材料 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80151131 木製キーホルダー 正方形型 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80151131-260601-02.jpg)
![注文コード:80151131 木製キーホルダー 正方形型 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80151131-260601-04.jpg)
![注文コード:80151131 木製キーホルダー 正方形型 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80151131-260601-06.jpg)



















