曜日別特売

木製シルエットキーホルダー 和柄

木製シルエットキーホルダー 和柄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

和風のシルエットを四季で彩った木製キーホルダー!
まねき猫をかたどった、和風デザインの木製シルエットキーホルダーです。秋の季節を感じる華やかな和柄が印刷されており、見た目も華やか。日本の伝統的なモチーフが、日常に癒しと彩りを添えてくれます。ひも付きなので、カバンやポーチにも簡単に取り付けられます。日常使いはもちろん、贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
木(シナ・ポプラ)
種類
秋のまねき猫
長辺(mm)
【本体】40
ひも長(mm)
80
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015121092951
オープン
609
670(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする