木製キーホルダー 丸型

木製キーホルダー 丸型 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー 丸型 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製キーホルダー 丸型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

大阪名物!かわいいタコさんのキーホルダー!
大阪名物「たこ焼き」をモチーフにした木製キーホルダーです。木のあたたかみある質感と、可愛らしいタコさんのイラストが魅力。シンプルで使いやすい丸型デザインは、カバンや鍵に付けてもおしゃれです。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容本体のみ材質ブナ種類大阪径(Φmm)【本体】Φ36【キーリング】Φ33内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015101852667
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする