絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- 48(1)
- AC100/200(1)
- AC100(52)
- AC120(1)
- DC5(2)
- DC12(23)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
- 17(1)
ブランド
- デンヨー(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
48(1)
AC100/200(1)
AC100(52)
AC120(1)
AC200
DC5(2)
DC12(23)

小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780タイプ防音型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1燃料ガソリンエンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セルモータ式電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64エンジン型式MZ360V-60i出力(kVA)5.5音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機







![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)