絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • 48(1)
  • AC100/200(2)
  • AC100(58)
  • AC120(1)
  • DC5(2)
  • DC12(24)
  • DC48(1)
燃料タンク容量(L)
  • 13.5(1)
  • 17(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • デンヨー(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相発電機 (三相交流200V) ホンダ

    三相発電機 (三相交流200V)

    ホンダ
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)910質量(kg)124.7形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530定格電圧(V)200タンク容量(L)13.5全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)電圧調整方式トランジスタAVR潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
    用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780タイプ防音型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1燃料ガソリンエンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セルモータ式電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64エンジン型式MZ360V-60i出力(kVA)5.5音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機