絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- 48(1)
- AC100/200(3)
- AC110/220(1)
- AC200/220(26)
- AC100/110(25)
- AC400/440(16)
- AC100(75)
- AC120(1)
- AC220(1)
- DC5(3)
- DC12(27)
- DC48(1)
周波数(Hz)
- 50/60(2)
- 50(2)
- 60(2)
燃料タンク容量(L)
- 13.5(1)
- 17(1)
- 26(1)
ブランド
- デンヨー(2)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
商品豆知識

三相発電機 (三相交流200V)
ホンダ¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷電圧調整方式トランジスタAVR定格電圧(V)200質量(kg)124.7タンク容量(L)13.5全長(mm)910形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!出力(kVA)5.5燃料ガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)タイプ防音型騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64乾燥質量(kg)97連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5始動方式セルモータ式仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1エンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ360V-60i音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)
ディーゼル発電機
デンヨー¥1,498,000税込¥1,647,8001台91日以内出荷10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機定格出力(kW)8.9/9.9相数三相(4線式)定格電圧(V)200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)63/64全長(mm)1220質量(kg)(整備)319極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)電流(A)23.1/26.2全幅(mm)680全高(mm)720燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【単相コンセント出力】100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2/[2.1]2.6全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26バッテリー46B19R排気量(L)0.599力率三相:0.8(遅れ)潤滑油量(L)2.5気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×2エンジン型式クボタZ602-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600出力(kVA)【三相4線式200V級】8(50Hz)/10(60Hz)【単相コンセント出力】1.5×2個/1.65×2個音響パワーレベル(dB)91(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3









![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)