絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
ブランド
  • デンヨー
  • 三菱重工(2)
  • EARTH POWER(2)
  • 工進(1)
  • 新ダイワ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ホンダ(1)
  • パオック(1)
  • ニチネン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • KS(坂謙)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
    仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.2潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)
  • インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ) デンヨー

    インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ)

    デンヨー
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
    全長(mm)365使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)442(ハンドル折り畳み時:262)定格電圧(V)100全高(mm)944(ハンドル折り畳み時:524)燃料ブタンガス(カセットボンベ)定格電流(A)9機能電子ブレーカー/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)365×442×944乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)1.1~2.2(カセットボンベ2本)エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式ホンダ GXH57T始動方式リコイルスタータ式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25エンジン総排気量(cm3)57.3グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(無負荷定格回転時の値です)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガス発電機