絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,409)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,568)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,311)
  • 日東工器(1,778)
  • RS PRO(1,554)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,494)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(982)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(904)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    欠品中
    3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能種別超低騒音型全長(mm)1540質量(kg)(整備)740タイプエコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88規格eco全幅(mm)700電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1045燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110定格出力(kW)19.1/23.7燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:88機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】57.7/65.6【三相4線式400V級】28.9/32.8【単相3線式100・200V級】57.7×2/65.6×2・57.7/65.6騒音値(dB(A)/7m)61/63潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)88(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
    仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
  • 防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー

    防音型ガソリンエンジン発電機

    デンヨー
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
    周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)15.5仕様オイル警報装置付、電気用品安全法適合、電子ブレーカ、エンジン回転制御(eモード)、燃料ゲージ、オイルセンサ、国土交通省超低騒音型建設機械指定機トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77[整備質量90]形式防音型/ガソリンエンジン発電機<インバータ>電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)494全高(mm)640排気量(mL)192使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×640連続運転時間(h)20.4(1/4負荷時)、8.5(定格負荷時)交流定格出力(kVA)2.8エンジンタイプMZ200相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1コンセント15A×2個+30A×1個音響パワーレベル(dB)84
  • インバーターエンジン発電機 デンヨー

    インバーターエンジン発電機

    デンヨー
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
    周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)12仕様●電子ブレーカ●直流出力(12V)コンセント●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合全長(mm)680タイプ防音型電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)445電源DCコンセント(12A×1)全高(mm)555コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)(1/4負荷時)18.1、(定格負荷時)7.6相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)54.5、(定格負荷時)61エンジン型式MZ175グリーン購入法適合出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)85(LwA/超低騒音型)
  • インバーターエンジン発電機 デンヨー

    インバーターエンジン発電機

    デンヨー
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
    周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)燃料タンク容量(L)9仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68エンジン型式MZ175グリーン購入法適合出力(kVA)2.5音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷から102日以内出荷
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
    用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
    仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.2潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1潤滑油量(L)0.5出力(kVA)2.2音響パワーレベル(dB)83
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    61日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備仕様●4tユニック積載●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別極超低騒音型質量(kg)(整備)1330タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110定格出力(kW)38/45.6燃料消費量(L/h)[4.7]6.7/[5.9]8.5騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:81機能電子ガバナ、故障診断装置、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A排気量(L)3.769励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】107/118【三相4線式400V級】53.4/59【単相3線式100/200級】107×2/118×2・107/118騒音値(dB(A)/7m)50/54潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】 21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)81(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.4
  • 小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    769,800税込846,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
    用途河川工事や港湾工事に最適!仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)容量(L)エコベース:21電流(A)31電圧(V)100全幅(mm)585全高(mm)857燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベルLwA: 82 、騒音指定: 超低騒音型エンジン部総排気量(mL)400全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)82(LwA)排出ガス対策型対象外
  • 小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    819,800税込901,780
    1台
    4日以内出荷
    インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
    用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>全長(mm)930質量(kg)(整備)254タイプビッグタンク搭載エコベース形式水冷4サイクル渦流室式周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)31電圧(V)100全幅(mm)660全高(mm)1000燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベルLwA: 82 、騒音指定: 超低騒音型エンジン部総排気量(mL)400全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36連続運転時間(h)62(1/4負荷時)、26(定格負荷時)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)82(LwA)排出ガス対策型対象外
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
    用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。
    用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)670×535×565乾燥質量(kg)95燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68エンジン型式MZ175出力(kVA)2.5音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
    用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
    用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。
    用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
    用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
    用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
    用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780タイプ防音型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1燃料ガソリンエンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セルモータ式電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64エンジン型式MZ360V-60i出力(kVA)5.5音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然 エコベース搭載の環境対応ボディ オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機 仕様諸元
    用途建設現場・養殖場・畜産農家仕様三相4線 単相3線 同時出力種別超低騒音型質量(kg)(整備)378極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース空間)43電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220、単相補助出力:100/110出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA燃料軽油定格出力(kW)6.8/8燃料消費量(L/h)[1.5]1.8/[1.8]2.3周波数50/60Hz騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89全長×全幅W×全高(mm)1150×680×850乾燥質量(kg)339燃料タンク容量(L)36バッテリー38B20L×1個エンジン形式クボタ Z482-K3A排気量(L)0.479励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)2.6コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×24(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数67×68×2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600音響パワーレベル(dB)89(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.6
  • ディーゼル発電機 デンヨー

    ディーゼル発電機

    デンヨー
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
    種別超低騒音型全長(mm)1220質量(kg)(整備)319極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)23.1/26.2全幅(mm)680定格電圧(V)200/220全高(mm)720燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【単相コンセント出力】100/110定格出力(kW)8.9/9.9燃料消費量(L/h)[1.6]2/[2.1]2.6全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26バッテリー46B19R相数三相(4線式)排気量(L)0.599励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)騒音値(dB(A)/7m)63/64潤滑油量(L)2.5気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×2エンジン型式クボタZ602-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600出力(kVA)【三相4線式200V級】8(50Hz)/10(60Hz)【単相コンセント出力】1.5×2個/1.65×2個音響パワーレベル(dB)91(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3
  • 小型エンジン発電機 デンヨー

    小型エンジン発電機

    デンヨー
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き
    仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)90周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)687×494×640乾燥質量(kg)77燃料タンク容量(L)15.5相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67エンジン型式ヤマハMZ200出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)84
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
    仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料ブタン(カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    6,398,000税込7,037,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●「可搬型発電設備」の認定品●専用端子:10kVA×2個/11kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)2550質量(kg)(整備)2730タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式エンジン:コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131全幅(mm)1150電源3電源:オプション、複電圧(200/400V)(ワンタッチ切替)標準装備定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440全高(mm)1800燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)91.6/113.6燃料消費量(L/h)[9.5]14.0/[12.6]18.1連続使用時間(時間)最大79機能電子ガバナ、エンジン故障診断装置を搭載、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750バッテリー170F51×1個排気量(L)5.193励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)59/63潤滑油量(L)23コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数115×125×4エンジン型式いすゞBI-4HK1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】80(50Hz)/100(60Hz)【三相4線式400V級】80(50Hz)/100(60Hz)【単相3線式100/200級】46.2(50Hz)/57.7(60Hz)【単相補助出力】20(50Hz)/22(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)20.6
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,998,000税込5,497,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)種別極超低騒音型全長(mm)2350質量(kg)(整備)1550タイプエコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)179電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155規格eco全幅(mm)1000電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1490燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)47.9/57.1燃料消費量(L/h)[6]8.6/[7.2]10.2機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)51/56潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)83(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,498,000税込4,947,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)2090質量(kg)(整備)1690タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155規格eco全幅(mm)980電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1540燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)47.9/57.1燃料消費量(L/h)[5.8]8.6/[7.1]10.3連続使用時間(時間)最大71機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)59/62潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    種別極超低騒音型タイプビッグタンク搭載エコベース極数4周波数(Hz)50/60規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110バッテリー115D31R×1個励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1600燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)33.1/37.7燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8連続使用時間(時間)71機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1150燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)56/59潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)37.9/45.6燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1140燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/59潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)86(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1180タイプエコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)33.1/37.7燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)58/60潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1150タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)37.9/45.6燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)種別極超低騒音型全長(mm)1550質量(kg)(整備)965タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)19.1/22.9燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3.2]4.5連続使用時間(時間)最大79全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350乾燥質量(kg)780燃料タンク容量(L)198バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)49/54潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    91日以内出荷
    3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能種別極超低騒音型全長(mm)1570質量(kg)(整備)795タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)78電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1100燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)19.1/22.9燃料消費量(L/h)[2.5]3.5/[3.2]4.5全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100乾燥質量(kg)710燃料タンク容量(L)80バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)51/53潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB 大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 単相三相ワンタッチ切替標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様騒音指定:超低騒音型種別極超低騒音型質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4規格eco電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)12.4/15燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個排気量(L)1.642励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)53/55潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3エンジン型式ヤンマー3TNV88-G定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】12.5(50Hz)/15(60Hz)【単相3線式100/200級】 7.2(50Hz)/8.7(60Hz)【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,898,000税込5,387,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型質量(kg)(整備)1710タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)39.2/46.1燃料消費量(L/h)[4.6]6.6/[5.7]8.2全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.769励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)44/49潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)77(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.1
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型質量(kg)(整備)1010タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)19.1/22.9燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3]4.2全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220乾燥質量(kg)920燃料タンク容量(L)80バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)43/47潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20(50Hz)/25(60Hz)【三相4線式400V級】20(50Hz)/25(60Hz)【単相3線式100/200級】11.5(50Hz)/14.4(60Hz)【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)音響パワーレベル(dB)76(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.5
  • エンジン投光機 デンヨー

    エンジン投光機

    デンヨー
    499,800税込549,780
    1台
    91日以内出荷
    瞬時再点灯!いざという時に便利です。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 90~300Wの連続調光ができます。 300Wの大光量!最大126Lm/Wを超える高効率素子採用
    電圧(V)AC100~240全光束(Lm)45000/300W、16000/90W定格ランプ電力(W)300×1全長×全幅W×全高(mm)1050×1000×2750乾燥質量(kg)38.8ランプの種類LED