クリスタガーランド

クリスタガーランド - 東京堂クリスタガーランド - 東京堂クリスタガーランド - 東京堂クリスタガーランド - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
アクリル、ワイヤー
分類
オールシーズン
寸法(cm)
【小】Φ1.3×0.6【大】Φ2×0.8
本体寸法(cm)
Φ1.3~2×180
内容量
1本
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02934877ZF000115
¥1,690
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,350/税込¥1,485
全国48¥1,350/税込¥1,485
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方48¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方48¥4,600/税込¥5,060
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする