絞り込み
ブランド
  • デンヨー(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • 48(1)
  • AC100/200(3)
  • AC100(62)
  • DC12(14)
  • DC48(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 17(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能エコノミーコントロールで低騒音・低燃費オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!周波数(Hz)50/60電流(A)55/27.5電圧(V)100/200燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式ヤマハ MZ360-60i力率1出力(kVA)5.5

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機