ガソリン発電機 :「低騒音 インバーター 発電機」の検索結果
関連キーワード
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
タンク容量(L)2.1
全長(mm)451
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)242
適合規格国交省超低騒音型
定格電圧(V)交流:100/直流:12
全高(mm)379
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)78~86
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式インバーター
潤滑油量(L)0.25
交流定格出力(VA)900
エンジン総排気量(cm3)49.4
交流出力100V-9A
直流出力12V-8A
発電方式多極界磁回転型
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18
トラスコ品番496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721
定格出力交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)118.1
連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
欠品中
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60
容量(L)【潤滑油】0.53
電圧(V)直流12/交流100
適合規格国交省超低騒音型
タンク容量(L)【有効燃料】12.7
燃料自動車用無鉛ガソリン
名称【エンジン】GX160T2
騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88
連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)24
相数単相
直流電流(A)10
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PMW
変換方式【電力】インバーター
定格出力(kVA)2.4
エンジン総排気量(cm3)163
グリーン購入法適合
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60
容量(L)【潤滑油】0.55
電圧(V)直流12/交流100
適合規格国交省超低騒音型
タンク容量(L)【有効燃料】12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570
燃料自動車用無鉛ガソリン
車輪あり
名称【エンジン】GX200T2
騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88
乾燥質量(kg)61.2
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)28
相数単相
直流電流(A)12
始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式
電圧調整方式PMW
変換方式【電力】インバーター
定格出力(kVA)2.8
エンジン総排気量(cm3)196
グリーン購入法適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。