絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(19)
- AC200(1)
燃料タンク容量(L)
- 2.5(1)
- 4.2(2)
- 4.7(2)
- 6(1)
- 9(4)
- 12(2)
- 15.5(2)
- 17(1)
周波数(Hz)
- 50/60(17)
- 50(12)
- 60(12)
ブランド
- デンヨー
- MEIHO(ワキタ)(14)
- 新ダイワ(10)
- ホンダ(10)
- EARTH POWER(8)
- 工進(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ナカトミ(3)
- パワーテック(3)
- エクセン(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- イチネンTASCO(2)
- パオック(2)
- ヤンマー(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- エスコ(1)
- ダイシン HG(1)
- 三笠産業[工具](1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
特価

ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
防音型ガソリンエンジン発電機
デンヨー¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。仕様オイル警報装置付、電気用品安全法適合、電子ブレーカ、エンジン回転制御(eモード)、燃料ゲージ、オイルセンサ、国土交通省超低騒音型建設機械指定機トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77[整備質量90]形式防音型/ガソリンエンジン発電機<インバータ>周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)494全高(mm)640排気量(mL)192使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×640燃料タンク容量(L)15.5連続運転時間(h)20.4(1/4負荷時)、8.5(定格負荷時)交流定格出力(kVA)2.8エンジンタイプMZ200相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1コンセント15A×2個+30A×1個音響パワーレベル(dB)84
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。仕様●電子ブレーカ●直流出力(12V)コンセント●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合全長(mm)680タイプ防音型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)28電圧(V)100全幅(mm)445電源DCコンセント(12A×1)全高(mm)555コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12連続運転時間(h)(1/4負荷時)18.1、(定格負荷時)7.6相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)54.5、(定格負荷時)61エンジン型式MZ175グリーン購入法適合出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)85(LwA/超低騒音型)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)95燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68エンジン型式MZ175グリーン購入法適合出力(kVA)2.5音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1潤滑油量(L)0.5出力(kVA)2.2音響パワーレベル(dB)83
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1使用燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)670×535×565乾燥質量(kg)95燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68エンジン型式MZ175出力(kVA)2.5音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合●セルスタータ全長(mm)780タイプ防音型周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)電流(A)55/27.5電圧(V)100/200全幅(mm)616全高(mm)692コンセント個数15A×2+30A(100V専用)×1、30A(100/200V用)×1燃料ガソリンエンジン部総排気量(mL)357ストッパー車輪ストッパ付全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.3、(定格負荷時)5相数単相(3線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV始動方式セルモータ式電圧調整方式インバータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)58、(定格負荷時)64エンジン型式MZ360V-60i出力(kVA)5.5音響パワーレベル(dB)93LwA(低騒音型)
小型エンジン発電機
デンヨー¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)90周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)687×494×640乾燥質量(kg)77燃料タンク容量(L)15.5相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67エンジン型式ヤマハMZ200出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)84
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料ブタン(カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ガソリンエンジンインバータ発電機
デンヨー¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。全長(mm)555周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料ガソリン定格電流(A)16乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i力率1定格出力(kVA)1.6グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
小型エンジン発電機
デンヨー¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。仕様電気用品安全法適合、燃料ゲージ、オイルセンサ質量(kg)48形式パイプフレーム型、ガソリンエンジン発電機<スタンダード>電圧(V)100排気量(mL)171使用燃料無鉛レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×410×460燃料タンク容量(L)9エンジンタイプヤマハMZ175相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式リコイルスタータ式力率1コンセント15A×2個グリーン購入法適合

























![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)