ガソリン発電機 :「エンジン発電機」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 燃料ガソリン 定格電流(A)25 乾燥質量(kg)29 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V)100(交流出力) 燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298 乾燥質量(kg)24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がアップします。堅牢なガードフレームが万一の衝撃にも、本体をしっかりガードします。AVR制御方式による安定した出力電圧により現場での作業が安心、安全に行えます。トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備しています。
用途夜間工事の照明、電動工具の電源。 タンク容量(L)16 全長(mm)590 質量(kg)43 全幅(mm)430 全高(mm)480 騒音値(dB)75 連続運転時間(h)12.5/11.5
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)9 トラスコ品番496-3857 全長(mm)482 質量(kg)34 種類燃料:無鉛ガソリン 電流(A)交流:30/直流:8 全幅(mm)420 全高(mm)417 騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m) 連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6 定格出力(kVA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 排気量エンジン:212cc
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途建設現場の工具や照明の電源として。 仕様オイルアラート付き セット内容スパークプラグレンチ 全長(mm)412 質量(kg)43 全幅(mm)575 出力AC100V タンク容量(L)8.3 全高(mm)465 燃料レギュラーガソリン 始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)インバーターエンジン発電機
エコ商品
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 仕様騒音指定:超 形式自励式多極界磁回転型 電流(A)18 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 エンジン形式単気筒OHC 始動方式リコイル 定格出力(kVA)1.8 直流出力12V-8.3A
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

デンヨー小型エンジン発電機
エコ商品
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100 燃料タンク容量(L)9 寸法(mm)510×410×465 質量(kg)48 燃料ガソリン エンジンタイプヤマハ MZ175 相数単相(2線式) 力率1 定格出力(kVA)2.2 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)90 周波数(Hz)50/60 電流(A)28 定格電圧(V)100 燃料ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)687×494×640 乾燥質量(kg)77 燃料タンク容量(L)15.5 相数単相(2線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67 エンジン型式ヤマハMZ200 出力(kVA)2.8 音響パワーレベル(dB)84
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)56 相数単相(2線式) エンジン形式三菱 GB181 力率1 出力(kVA)2.2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料ブタン(カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)22 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555 燃料ガソリン 定格電流(A)28 乾燥質量(kg)68 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.8 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料LPガス 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 相数単相(2線式) エンジン形式メイキ GB181 力率1 出力(kVA)2.2
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。
用途コンクリート打設全般 定格電圧(V)48 定格周波数(Hz)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番206-0015 質量(kg)20 使用温度範囲(℃)-10~40 燃料LPG(プロパンガス) 定格電流(A)9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390 連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg) エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m)60
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 燃料ガソリン 定格電流(A)16 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i 力率1 定格出力(kVA)1.6 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
65日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約9.0 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m)71 音響パワーレベル(dB)96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約7.5 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)74.5 音響パワーレベル(dB)100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)15.5 仕様周波数切替スイッチ付オイル警報装置付 トラスコ品番121-6239 全長(mm)687 質量(kg)77 全幅(mm)494 全高(mm)640 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 交流定格出力(kVA)2.8 始動方式セル式リコイル式
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618 燃料LPガス 定格電流(A)22 乾燥質量(kg)56 相数単相(2線式) エンジン形式三菱 GB181 力率1 定格出力(kVA)2.2 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

MEIHO(ワキタ)エンジン発電機 HPG-1600I2
エコ商品
エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに タンク容量(L)4 仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓 トラスコ品番818-9252 全長(mm)499 質量(kg)21 全幅(mm)285 全高(mm)455 騒音値(dB)64.1 連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 交流出力100V-1.6kVA 直流出力12V-8.3A RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159,800 税込175,780
3日以内出荷

GV-9i インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.6 トラスコ品番818-4617 定格電流(A)(交流)9、(直流)5 本体質量(kg)14 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~68 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 全長(mm)555 電流(A)18 全幅(mm)300 電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1) 全高(mm)470 コンセント個数2個(20A) 燃料無鉛レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2 乾燥質量(kg)25 出力容量(kVA)1.8 エンジンタイプヤマハMZ80V-22i 相数単相2線式 エンジン形式4サイクル空冷OHV 始動方式リコイル式 力率1 音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65 エンジン総排気量(cm3)79 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12 定格周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル) 全長(mm)555 形式多極回転界磁形型 全幅(mm)300 全高(mm)470 定格電流(A)【直流】18、【交流】3 使用燃料レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル) 乾燥質量(kg)25 エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 力率1 騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷) 過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター 定格出力(kVA)1.8 エンジン総排気量(cm3)79 コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型) グリーン購入法適合 エンジンオイル量(L)0.4(規定)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 燃料タンク容量(L)1.8 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg)12.7 出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料無鉛ガソリン エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

タンク容量(L)2.1 全長(mm)451 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流:100/直流:12 全高(mm)379 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)78~86 連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 交流出力100V-9A 直流出力12V-8A 発電方式多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで 仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ トラスコ品番830-3951 全長(mm)547 質量(kg)56 使用温度範囲(℃)-10~40 全幅(mm)490 全高(mm)618 燃料プロパンガス 騒音値(dB)83 連続運転時間(h)約10(エコ運転時) 交流定格出力(kVA)(100V)2.2 直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 燃料タンク容量(L)3.9 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg)20 交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式 直流電圧(V)12 排気量(mL)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A)16 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600 点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど 定格電圧(V)直流:12 周波数(Hz)交流電源:50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上 質量(kg)62 定格電流(A)交流:30、直流:8 定格出力電流(A)溶接電源:135 使用率(%)溶接電源:60 騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627 バッテリーYUASA YTX7L-BS 適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2 連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6 交流定格出力(kVA)3 電流調整範囲(A)溶接電源:30~135 定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4 定格電源交流:100V 点火プラグ型番:BPR6ES(NGK) エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン 短絡電流(A)溶接電源:150 エンジンオイル量(L)0.6 排気量(cc)エンジン:212
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

HPG1800iS インバーター発電機 MEIHO(ワキタ) 動画あり
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに 仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87 寸法(mm)全長500×全幅295×全高469 質量(kg)19 周波数(Hz)50/60切換式 交流電圧(V)100 直流電圧(V)12 交流電流(A)18 直流電流(A)8.3 定格出力(kVA)1.8 出力(kVA)最大2
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります