レジン用ツール/UVライト :「レジン液」の検索結果
関連キーワード
ResinLabのレジン液とLEDランプに、オリジナルロゴ入りエコバッグが入った限定セットです!箱入りで高級感のある仕上がりとなっております。
ResinLab:速さと美しさを両立した、LEDランプ専用レジン液。
信頼の日本製で、初めての方はもちろん、プロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりに!
セット内容LEDレジン液25g、LEDコンパクトランプ、Resin Labオリジナルエコバッグ、Resin Labパンフレット
材質1本体/特殊アクリレート樹脂、ボトル/PP(LEDレジン液25g)、2ABS(LEDコンパクトランプ)、3綿100%(オリジナルエコバッグ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×235×52
1箱
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
レジンクラフト、透明樹脂(レジン)でパーツにレジン液が染み込まないように防止するコート液です。
用途レジン液染み込み防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×90
1本(20mL)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)
アズワン品番65-0444-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用の換え球です。
レジン液が硬化しにくくなったら新しい換え球に交換してください。
適合本体UVL9W2
関連資料(1.62MB)
1箱
¥679
税込¥747
7日以内出荷
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。
1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、
スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。
また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書
材質ABS
消費電力(W)6
電圧(V)(50/60Hz)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16
機能1分タイマー・常時点灯設定
波長(nm)405
USBケーブル長(cm)98
LED使用数(個)6
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)
本体質量(g)180
パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50
本体サイズ(mm)Φ47xH225
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
『レジンクラフト』には他にこんなカテゴリがあります
- レジン用ツール/UVライト
- レジン溶剤
- レジン用型(モールド)/型取り用パテ
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。