絞り込み
ブランド
- サカエ(106)
- 山金工業(41)
- TRUSCO(29)
- スペーシア(26)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- SHUTER(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 大阪製罐(6)
- エスコ(5)
- サンワサプライ(4)
- ピカコーポレイション(4)
- アズワン(2)
- トーヨー(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- DIY-ID(1)
- ヤマテック(1)
- FULTON(1)
- mn21(1)
エコロジープロダクト

ワーテックオプション 上部アーム(ワークライト付)
サカエ¥59,980~税込¥65,978~1個翌日出荷カスタマイズ作業台、ワーテックオプション上部アーム(ワークライト付)です。色ダークグレー高さ(mm)410奥行(mm)450均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワーテックオプション 上部アーム金具
サカエ¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷カスタマイズ作業台、ワーテックオプション上部アーム金具です。付属品MM-C、MM-S、MM-L×各3個許容荷重(kg)(MM-L)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワーテックオプション マルチスタンド
サカエ¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷カスタマイズ作業台、ワーテックオプションマルチスタンドです。色ダークグレー高さ(mm)245奥行(mm)156均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワーテックオプション 天板コボレ止め
サカエ¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷カスタマイズ作業台、ワーテックオプション天板コボレ止めです。色ダークグレー高さ(mm)80奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワーテックオプション ボックスフック
サカエ¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷カスタマイズ作業台、ワーテックオプションボックスフックです。色ダークグレー高さ(mm)95奥行(mm)36均等耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台用簡易架台(奥行タイプ/H450/棚板2段仕様)
サカエ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可)高さ(mm)450奥行(mm)300段数2均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板4段仕様)
サカエ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可)高さ(mm)810奥行(mm)300段数4均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板3段仕様)
サカエ¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可)高さ(mm)810奥行(mm)300段数3均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台用簡易架台(奥行タイプ/H810/棚板2段仕様)
サカエ¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可)高さ(mm)810奥行(mm)300段数2均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モニターベース
サカエ¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷簡易架台(モニタービーム付)用のオプションモニタービームベース仕様VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応機能傾き+-45°、回転+-30°均等耐荷重(kg)8取付ピッチ(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
簡易架台(H810/2段仕様/モニタービーム・ベース付)
サカエ¥76,980~税込¥84,678~1台翌日出荷モニターの取付が可能なビーム付簡易架台です。付属品簡易架台(2段)×1台、モニタービーム×1本、モニターベース×1個仕様推奨モニターサイズ16~26インチ、VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応高さ(mm)810材質(本体)スチール奥行(mm)300均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテーブル用オプションパーツ アーム
大阪製罐¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷ラインテーブルのオプションです。支柱に取付けて、ハンガー・棚板を取付けます。セット内容2本入1セット材質スチール製グリーン購入法適合
ドリルトレー
大阪製罐¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷ドリルの長さに応じて仕切替ができる両面利用の便利さです。各キャビネットの引出しD75・D100用です。キャビネットの大仕切の溝に差し込みますトラスコ品番136-4158材質ABS樹脂製間口W×奥行D×高さH(mm)86×49×37
ラインテーブル用ハンガー
大阪製罐¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷アームに取付けて、照明器具を付けることができます。ラインテーブルのオプションです。フック付きで、工具を掛けて頂けます。セット内容フック3ケ付材質スチール製グリーン購入法適合
ラインテーブル用支柱
大阪製罐¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷ラインテーブルのオプションです。本体に取付けて(差込部)、アームを取付けます。セット内容2本入1セット材質スチール製グリーン購入法適合
ラインテーブル用オプション LED照明
大阪製罐¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)。均一に発光し、ギラつきを抑えます。マグネット(2ヶ所)付で、棚板(スチール製)底面に簡単取付できます。トラスコ品番253-4361高さ(mm)45奥行(mm)42間口(mm)520電源(V)AC100消費電力(W)8コード長さ(m)2色温度(K)5700光色昼白色
下棚_作業台用
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション下棚です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
トレー_作業台用
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581台翌日出荷昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプショントレーです。※取付にはERD-WDKBB1(有効ボード)が必要です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:5kg
作業台_電動昇降バッテリー搭載
サンワサプライ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH700~H1350mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。移動に便利なロック付きキャスターが付いています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。バッテリー容量(Ah)2.15
作業台用簡易架台(H810/棚板4段仕様)
サカエ¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。高さ(mm)810材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合積載均等耐荷重(kg)80
装置固定金具(ベルトタイプ)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷高価な機械や装置を守るBCP対策商品。天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!付属品本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付仕様使用温度80℃以下適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台タイプカムバックル式ベルト長さ(m)3.5材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
”回転キャリープラット” レール(直線用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本7日以内出荷ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
”回転キャリープラット” ジョイント
TRUSCO¥449税込¥4941本7日以内出荷連結部のレールをつなげます。トラスコ品番466-8154材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール全長(mm)80タイプジョイント板厚(mm)0.5レール(mm)幅9.5×高さ9.5
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプショントラスコ品番456-1392材質本体:スチール色オレンジ高さ(mm)265奥行(mm)52間口(mm)90
CLM型高さ調節セルライン作業台用LED照明器具セット W900用
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット7日以内出荷LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。材質スチール高さ(mm)54奥行(mm)200
ULRT型ライン作業台用LED照明器具セット W1200用
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1セット7日以内出荷LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。材質スチール高さ(mm)125奥行(mm)350消費電力(W)10.5全光束(Lm)1275
レールハンガーセット
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850耐荷重20kg
オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用
山金工業¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用
山金工業¥13,980~税込¥15,378~1枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途工具類の収納・整理整頓に。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/背面固定金具_ロジスタンド用
山金工業¥7,598税込¥8,3581セット翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション背面固定金具です。1セット=2個入り(1台分)。ロジスタンドは標準では側面固定形式ですが、本商品を使用することで背面固定形式に変更できます。背面固定形式では、ワークテーブルの天板幅より小さいサイズのロジスタンドも取付可能になります。ワークテーブルの側面がフラットになるため、テーブルを横並びで使用する場合などにも便利です。用途別売りのロジスタンドを背面固定形式へ変更したいときに。適合本体ロジスタンド質量(kg)2高さ(mm)55奥行(mm)190間口(mm)250材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト入数1セット(2個入)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用
山金工業¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。用途組立前のダンボールの収納に。適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付質量(kg)2高さ(mm)393奥行(mm)594.2材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト入数1セット(2個入)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/段ボール棚_ロジスタンド用
山金工業¥9,798~税込¥10,778~1枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途組立前のダンボールの収納に。奥行(mm)581材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/棚板_ロジスタンド用
山金工業¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加棚板です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。テープや梱包資材などの小物収納に便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。棚板の均等耐荷重は1枚当たり30kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途梱包資材や工具類の保管に。奥行(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション