31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.001(2)
0.25(3)
0.3(4)
0.35(6)
0.5
1(45)
2(37)
3(28)
5(18)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール縦吊りクランプ
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。 トラスコ品番689-2812 材質特殊鋼 幅(mm)110 高さ(mm)204 寸法L(mm)110 寸法H(mm)204 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~19 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)53
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様セーフティーロック付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。 仕様十字・細目 2018年トラスコ掲載ページ7 1301
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クラン
ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。
用途縦つり専用に 仕様レバーロック付
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 動画あり
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ 種別立吊
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼 基本使用荷重(t)1/2 寸法D(mm)40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木ネツレンV-25型 竪吊クランプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様 適合2点吊り用
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。
仕様ラチェットロック式、無傷仕様 適合2点吊り用
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
仕様手動ロック式、無傷仕様 適合2点吊り用
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様安全ロック式 エスコ品番EA984DL-10 全長(mm)236 質量(kg)1.9 使用荷重(kg)500 角度(°)【吊】60以内
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 トラスコ品番515-9334 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.1 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6252 材質高抗張力鋼 質量(kg)1.5 使用荷重(kg)500
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6216 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.7 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~20
1個
66,880 税込73,568
3日以内出荷

片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9229 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.9 使用荷重(kg)100~500
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

イーグルクランプ縦つりクランプ
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーグルクランプ縦つりクランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプバルブプレートクランプ
通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法A(mm)48 寸法B(mm)59 適合部材日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
トラスコ品番448-6072 質量(kg)1.6 寸法L(mm)32 寸法H(mm)91 基本使用荷重(t)0.5 寸法A(mm)218 寸法F(mm)20 寸法D(mm)50 寸法E(mm)22 寸法B(mm)128 寸法C(mm)40 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)50 寸法I(mm)30 寸法J(mm)44 最小内径(Φmm)200 寸法G(mm)49 寸法C1(mm)60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

トラスコ品番448-6129 質量(kg)1.9 寸法L(mm)123 寸法H(mm)236 使用荷重(kg)500 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)52
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
用途鋼板などの縦吊り用クランプ。 仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
種別立吊
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
1台
74,980 税込82,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
179,800 税込197,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
72,980 税込80,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)