9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)三木ネツレン
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
無傷引張クランプ 三木ネツレン無傷引張クランプ三木ネツレン(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
寸法E(mm)40
ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式無傷(引張り専用)クランプイーグルクランプ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用 イーグルクランプねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用イーグルクランプ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25
縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型イーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環クサビ押込用ハンドルの開放防止機構つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済みつり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
横つり用無傷クランプ BMB型 イーグルクランプ横つり用無傷クランプ BMB型イーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体取扱いやすい取手付きです。
用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接
無傷引張りクランプ エスコ無傷引張りクランプエスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
無傷クランプ